Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Multimeter-Messleitungen mit Krokodilklemme, CAT II 300V / 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fluke Multimeter-Messleitungen mit Krokodilklemme, CAT II 300V / 3A
Fluke Multimeter-Messleitungen mit Krokodilklemme, CAT II 300V / 3A
Fluke Multimeter-Messleitungen mit Krokodilklemme, CAT II 300V / 3A
Fluke Multimeter-Messleitungen mit Krokodilklemme, CAT II 300V / 3A
Fluke Multimeter-Messleitungen mit Krokodilklemme, CAT II 300V / 3A
Artikel-Nr.:
     108EL-7318982
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     Fluke TL80A-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prüfmittelset
Leitungstyp = Elektronik Messleitungen kit
Steckertyp = Krokodilklemme
Leitungslänge = 1m
Nennstrom = 3 A, 5A
Sicherheitsspannung = 300V
Sicherheitskategorie = CAT II 300V
Messkategorie = CAT II

Krokodilklemmen, isolierte verlängerte Tastkopfspitzen, Tragetasche. Messleitungssatz Fluke TL80A-1. Dieses von Fluke zu Ihnen gebrachte Messleitungssatz TL80A-1 ist ein elektronisches Messleitungsset für Messungen in energiesparenden elektronischen Anwendungen. Er ist kompatibel mit allen Instrumenten, die für standardmäßige ummantelte 4-mm-Bananenstecker geeignet sind. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Sicherheitskategorie CAT II 300 V. 4-mm-Bananenstecker Das Set enthält Sonden und Ableitungen. Was sind Messleitungen?. Bei diesen Kabeln handelt es sich um Verbindungskabel, die speziell für Multimeter verwendet werden. Durch Anbringen einer Prüfspitze am Ende kann der Benutzer die erforderliche Spannung, den Strom oder den elektrischen Widerstand messen. Da es den Betrieb mit einem Multimeter unterstützt, werden mindestens zwei dieser elektrischen Werte gemessen. Was sind Prüfspitzen?. Beim Anschluss an Fluke Multimeter misst ein Satz Prüfspitzen das Gerät oder das Ziel für eine genaue Messung, z. B. Spannung oder Strom. Aufgrund der Flexibilität und Qualität, die Fluke liefert, bietet jede Sonde die erforderliche Präzision. Welche Unterschiede bestehen zwischen den Sicherheitskategorien?. Für den Schutz sind Sicherheitskategorien ein wichtiges Attribut, das bei jeder elektronischen Prüfeinrichtung berücksichtigt werden muss. Bei jeder Kategorie (z. B. CAT I, CAT II) bedeutet eine höhere Spannung ein höheres Schutzniveau. Ein Beispiel: Eine Prüfsonde, die CAT II 1000 V liefert, bietet einen höheren Schutz als eine CAT II 400 V-Prüfspitze.
Weitere Informationen:
Leitungstyp:
Elektronik Messleitungen kit
Steckertyp:
Krokodilklemme
Leitungslänge:
1m
Nennstrom:
3 A, 5A
Sicherheitsspannung:
300V
Sicherheitskategorie:
CAT II 300V
Messkategorie:
CAT II
Weitere Suchbegriffe: 7318982, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Messleitung Multimeter, Fluke, FlukeTL80A1, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeter Leads
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 97,40*
€ 128,29*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 94,54*
€ 132,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,29*
€ 152,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,02*
€ 151,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,60*
€ 144,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,42*
€ 125,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deltron
290-0001-01
€ 15,55*
Zubehör
Fluke
FLUKE L215
€ 159,43*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL221
€ 58,98*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL223-1
€ 128,72*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL238
€ 136,86*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK281-1
€ 241,38*
Zubehör
Pomona
4408
€ 22,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.