Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 179/EDA2/EUR Multimeter Digitales Multimeter CAT III 1000V, CAT IV 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 179/EDA2/EUR Multimeter Digitales Multimeter CAT III 1000V, CAT IV 600V
Fluke 179/EDA2/EUR Multimeter Digitales Multimeter CAT III 1000V, CAT IV 600V
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26824675
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3947719
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
9V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
9 V
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Hand-Multimeter
Mess-Kategorie
CAT III 1000V, CAT IV 600V
Auflösung (DC Spannung)
0.1 mV
Auflösung (AC Spannung)
0.1 mV
10 µA
Auflösung (DC Spannung)
10 µA
Widerstands-Auflösung
0.1 Ohm
Auflösung (Frequenz)
0.01 Hz
Temperaturmessbereich
-40 - 400 °C
Auflösung (Temperatur)
0.1 °C
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
185 mm
Gewicht
420 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Lieferumfang
Messleitungen
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Tragetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 436,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,04*
€ 577,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,74*
€ 567,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 472,09*
€ 561,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,45*
€ 546,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,62*
€ 532,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,17*
€ 519,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
179
ab € 384,99*
Zubehör
Fluke
2747812
ab € 41,66*
Zubehör
Fluke
2747801
ab € 45,23*
Zubehör
Fluke
2098684
ab € 123,15*
Zubehör
Fluke
736736
ab € 177,75*
Zubehör
Fluke
466029
ab € 45,65*
Zubehör
Fluke
2584912
ab € 378,22*
Zubehör
Fluke
919811
ab € 301,90*
Zubehör
Fluke
2132831
ab € 97,38*
Zubehör
Fluke
3971178
ab € 95,89*
Zubehör
Fluke
3971184
ab € 89,35*
Zubehör
Fluke
2098691
ab € 164,41*
Zubehör
Fluke
2098723
ab € 449,90*
Zubehör
Fluke
1610115
ab € 45,41*
Zubehör
Fluke
1610159
ab € 28,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.