Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Multimeter-Messleitungen mit Bananenstecker, Kupplung, Krokodilklemme, Mikroabgreifer, Gabelklemme, CAT II 300V /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-412119
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE TLK287
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
messleitung 1,5 m lamellenstecker s...
Leitungstyp = Elektronik Messleitungen kit
Abgesichert = Nein
Leitungslänge = 1.5m
Nennstrom = 10 A, 2 A, 5A
Sicherheitsspannung = 1000 V, 300V
Sicherheitskategorie = CAT II 300 V, CAT III 1000V
Messkategorie = CAT II, CAT III

Fluke TLK287 Multimeter Elektronik Testkit. Fluke bietet eine Reihe von Zubehörteilen, einschließlich Messleitungen und Messspitzen, die ausschließlich für Fluke Multimeter geeignet sind. Unabhängig davon, ob es sich um einen Messleitungssatz oder einen Messfühlersatz handelt, je nach Anwendung, tragen beide Typen zur Zuverlässigkeit der beabsichtigten Anwendung bei. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Verschiedenes Zubehör im Lieferumfang enthalten Durable Teile Einfaches Zubehör und Kits Verschiedene Sicherheitskategorien für die jeweilige Anwendung Isolierte Drähte. Inhalt des Kits. Modulare 4 mm Messleitungen (schwarz und rot) Modulare Sonden (schwarz und rot) Mittlere Abgreifklemmen (schwarz und rot) Kabelschuh-Öse/Bananenstecker, verzinkt, Satz Kupplungen IEC1010 (schwarz und rot) TL910 elektronischer Präzisionssondensatz mit mehrfachen federbelasteten scharfen Spitzen (1 mm Durchmesser), um den Kontakt mit den SMD-Messpunkten zu maximieren. Minigrabber mit fest angeschlossenen Kabeln und 4 mm ummantelten Steckern (schwarz und rot) Micrograbbers (schwarz und rot) für feinen SMD-Test Micrograbber-Kabel (schwarz und rot) Quadfold-Tragetasche. Was sind Prüfspitzen?. Beim Anschluss an Fluke Multimeter misst ein Satz Prüfspitzen das Gerät oder das Ziel für eine genaue Messung, z. B. Spannung oder Strom. Aufgrund der Flexibilität und Qualität, die Fluke liefert, bietet jede Sonde die erforderliche Präzision. Was sind Messleitungen?. Bei diesen Kabeln handelt es sich um Verbindungskabel, die speziell für Multimeter verwendet werden. Durch Anbringen einer Prüfspitze am Ende kann der Benutzer die erforderliche Spannung, den Strom oder den elektrischen Widerstand messen. Da es den Betrieb mit einem Multimeter unterstützt, werden mindestens zwei dieser elektrischen Werte gemessen.
Weitere Informationen:
Leitungstyp:
Elektronik Messleitungen kit
Abgesichert:
Nein
Leitungslänge:
1.5m
Nennstrom:
10 A, 2 A, 5A
Sicherheitsspannung:
1000 V, 300V
Sicherheitskategorie:
CAT II 300 V, CAT III 1000V
Messkategorie:
CAT II, CAT III
Weitere Suchbegriffe: prüfmittelset fluke, messkabel bananenstecker, 412119, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Messleitung Multimeter, Fluke, FLUKETLK287, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeter Leads
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 218,67*
€ 279,18*
€ 5,90*
ab € 226,36*
€ 281,25*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 226,10*
€ 309,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,18*
€ 332,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,00*
€ 318,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,42*
€ 300,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,87*
€ 273,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,67*
€ 260,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 48,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.