Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TLHR 5400 LED bedrahtet Super-Rot Rund 5mm 10 mcd 30° 30mA 2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q61260
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLHR 5400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Für allgemeine Anwendung.
Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Typ:
TLHR 5400
Durchmesser:
5 mm
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
5 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Diffus
Durchlassstrom I(F):
30 mA
Durchlassspannung U(F):
2 V
Lichtstärke I(V):
10 mcd
Abstrahlwinkel:
30 °
Wellenlänge:
635 nm
Herstellerfarbe:
Super-Rot
I<sub>F</sub>:
30 mA
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: Vishay, 708-8035, LED 5mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,0612*
€ 0,1265*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,113*
€ 0,251*
1 Tag
2157
15
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,31*
4
€ 5,90*
ab € 0,0743*
€ 0,3681*
1 Tag
1492
25
€ 5,95*
ab € 0,1691*
€ 0,3751*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,251*
€ 0,299
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,197*
€ 0,234
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,183*
€ 0,218
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,149*
€ 0,177
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,136*
€ 0,162
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,129*
€ 0,154
pro Stück
ab 10000000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 139,77*
Zubehör
Dialight
515-1020F
ab € 0,775*
Zubehör
Dialight
515-1011F
ab € 0,32*
Zubehör
Multicomp
LED-3A
ab € 0,0345*
Zubehör
Multicomp
LED-6.5A
ab € 0,0391*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 120R
ab € 0,00671*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 270R
ab € 0,00671*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.5W 470R
ab € 0,011*
Zubehör
Multicomp
SML190RTP
ab € 0,457*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.