Quadrios 2111O160 LED bedrahtet Rot Rund 5 mm 700 mcd 30 ° 20 mA 2 V Standard LED 5 mm Rot Diffus-Rot 700 mcd Diese bedrahtete LED eignet sich hervorragend für gewöhnliche Applikationen und Experim...
Kemo S036 LED-Sortiment Rot,Grün,Gelb LED-Set S036 Standard-LEDs in den Farben Rot, Grün, Gelb Mit einer IR-LED Verschiedene Farben und Formen Inhalt: ca 30 Leuchtdioden Standard-LEDs in verschiede...
LED Farbe = Rot Gehäusetyp = Super Flux Montage Typ = THT Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 2,4 V Lichtstärke = 6 CD Anzahl der Pins = 4 Betrachtungswinkel = 45 ° Linsenform = Rund Wellenläng...
Durchlassstrom / Farbe: R 20mA, G 20mA Leuchtengröße: T-1 (3mm) Lichtstärke / Farbe: R 65mcd, G 65mcd Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Durchlassspannung / Farbe: R 2.1V, G 2.2V MSL...
Quadrios 2111O155 LED bedrahtet Rot Rund 3 mm 700 mcd 30 ° 20 mA 2 V Standard LED 3 mm Rot Diffus-Rot 700 mcd Diese bedrahtete LED eignet sich hervorragend für gewöhnliche Applikationen und Experim...
Linsenform: Round LED-Montage: Through Hole Durchlassspannung / Farbe: R 2V, G 2.1V Abstrahlwinkel: 40 ° Wellenlänge / Farbe: R 625nm, G 568nm SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Produktpalette: - Qualifiz...
Durchlassspannung / Farbe: R 2V, G 2.1V LED-Montage: Through Hole MSL: - Abstrahlwinkel: 40 ° Wellenlänge / Farbe: R 625nm, G 568nm Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - LED-Farbe: Gree...