Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TLHR 5400 LED bedrahtet Super-Rot Rund 5 mm 10 mcd 30 ° 30 mA 2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-184389-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLHR 5400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Vishay TLHR 5400 LED bedrahtet Super-Rot Rund 5 mm 10 mcd 30 ° 30 mA 2 V

Universal LED

Für allgemeine Anwendung.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 30 ° · Ausführung (LEDs): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2 V · Durchlassstrom I(F): 30 mA · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Herstellerfarbe: Super-Rot · Lichtstärke I(V): 10 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Typ: TLHR 5400 · Wellenlänge: 635 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 5 mm
Herstellerfarbe:
Super-Rot
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Marke:
Vishay
Wellenlänge:
635 nm
Farbe:
rot
Gehäuseart (LEDs):
5 mm
Linsentyp (Details):
Rund
Ausführung (LEDs):
Diffus
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
30 mA
Durchlassspannung U(F):
2 V
Lichtstärke I(V):
10 mcd
Abstrahlwinkel:
30 °
Typ:
TLHR 5400
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: Vishay, TLHR 5400, 708-8035, LED 5mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,061*
€ 0,127*
100
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,253*
Lager 102
2157
15
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,31*
4
€ 5,90*
ab € 0,0744*
€ 0,3697*
1 Tag
1492
25
€ 5,95*
ab € 0,1691*
€ 0,3851*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 10000000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,01*
Zubehör
Dialight
515-1020F
ab € 0,775*
Zubehör
Dialight
515-1011F
ab € 0,32*
Zubehör
Multicomp
LED-3A
ab € 0,0346*
Zubehör
Multicomp
LED-6.5A
ab € 0,0391*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 120R
ab € 0,0067*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 270R
ab € 0,00673*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.5W 470R
ab € 0,011*
Zubehör
Multicomp
SML190RTP
ab € 0,457*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.