Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; rot; 1,6÷10mcd; 60°; Front: gewölbt; 2÷3V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 5mm; rot; 1,6÷10mcd; 60°; Front: gewölbt; 2÷3V; Anz. Ausg: 2
LED; 5mm; rot; 1,6÷10mcd; 60°; Front: gewölbt; 2÷3V; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-TLHR5400
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLHR5400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2...3V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 612...625nm
Diodenlinse: diffus;rot
Helligkeit: 1,6...10mcd
LED Diodenstrom: 10mA
Leuchtwinkel: 60°
Front: gewölbt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,0612*
€ 0,1265*
100
€ 4,00*
ab € 0,113*
€ 0,251*
2 Tage
2157
15
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,31*
Lager 2805
4
€ 5,90*
ab € 0,0743*
€ 0,3681*
2 Tage
1492
25
€ 5,95*
ab € 0,1691*
€ 0,3751*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 0,3681*
€ 0,43804
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,2285*
€ 0,27192
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1675*
€ 0,19933
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1388*
€ 0,16517
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1317*
€ 0,15672
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1029*
€ 0,12245
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,091*
€ 0,10829
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,089*
€ 0,10591
pro Stück
ab 10000000 Stück
€ 0,0743*
€ 0,08842
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 1,4724* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 139,77*
Zubehör
Dialight
515-1020F
ab € 0,775*
Zubehör
Dialight
515-1011F
ab € 0,32*
Zubehör
Multicomp
LED-3A
ab € 0,0345*
Zubehör
Multicomp
LED-6.5A
ab € 0,0391*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 120R
ab € 0,00671*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 270R
ab € 0,00671*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.5W 470R
ab € 0,011*
Zubehör
Multicomp
SML190RTP
ab € 0,457*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.