Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIALIGHT 515-1020F LICHTLEITER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1519337
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     515-1020F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigen
Displays
Lichtleiter
Optoelektronik
Länge: 13.06 mm
  • Produktpalette: -
  • Lichtleiterfarbe: Transparent
  • Lichtleitermontage: Einpressmontage
  • Anzahl der Lichtleiterstäbe: 4 Stäbe
  • Lichtleiterform: Rund
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DIALIGHT, 515-1020F, 1519337, 151-9337
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,822*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,04*
    € 3,6176
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,30*
    € 2,737
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,168*
    € 1,38992
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,108*
    € 1,31852
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,002*
    € 1,19238
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,822*
    € 0,97818
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.