Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP SML190RTP LINSENTEILE 3MM STANDARD ROT 5ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1175498
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SML190RTP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komponenten
LED-Beleuchtung
LED-Lichtlinsen
MULTICOMP
Strahlentyp: -
  • Produktpalette: -
  • Linsentyp: -
  • Linsendurchmesser: 4.9 mm
  • Linsenfarbe: Rot
  • Linsenmaterial: PC (Polycarbonat)
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Linsenform: Rund, oben flach
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SML190RTP, 1175498, 117-5498
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1,546*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,546*
    € 1,83974
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,331*
    € 1,58389
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,036*
    € 1,23284
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,768*
    € 0,91392
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,675*
    € 0,80325
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,577*
    € 0,68663
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,557*
    € 0,66283
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,457*
    € 0,54383
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    SML190CTP
    € 1,594*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.