Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT LED Rot 2 V, 60 ° 5 mm (T-1 3/4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay THT LED Rot 2 V, 60 ° 5 mm (T-1 3/4)
Artikel-Nr.:
     108EL-7088035
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLHR5400
EAN/GTIN:
     5059040890275
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2 V
Lichtstärke = 10 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 60 °
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 625 nm
Linsenfarbe = Rot

Vishay radial durchkontaktierte LEDs, 3 mm
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2 V
Lichtstärke:
10 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
60 °
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
625 nm
Linsenfarbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: 7088035, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Vishay, TLHR5400, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,0612*
€ 0,1265*
100
€ 4,00*
ab € 0,113*
€ 0,251*
1 Tag
2157
15
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,31*
4
€ 5,90*
ab € 0,0743*
€ 0,3681*
1 Tag
1492
25
€ 5,95*
ab € 0,1691*
€ 0,3751*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1265*
€ 0,1505
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1027*
€ 0,1222
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0982*
€ 0,1169
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0751*
€ 0,0894
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0736*
€ 0,0876
pro Stück
ab 10000000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,0728
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 6,325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 139,77*
Zubehör
Dialight
515-1020F
ab € 0,775*
Zubehör
Dialight
515-1011F
ab € 0,32*
Zubehör
Multicomp
LED-3A
ab € 0,0345*
Zubehör
Multicomp
LED-6.5A
ab € 0,0391*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 120R
ab € 0,00671*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 270R
ab € 0,00671*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.5W 470R
ab € 0,011*
Zubehör
Multicomp
SML190RTP
ab € 0,457*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.