Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek ST-LED Prüfsonde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek ST-LED Prüfsonde
Ideal-tek ST-LED Prüfsonde
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74331353
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     ST-LED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beleuchtete Pinzette
LED Pinzette
Leuchtpinzette
LED-Tester
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
155 mm
Breite
25 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
31 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Exponierte Sondenspitze Länge (max.)
32 mm
Nennspannung
3.7 V
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,55*
€ 218,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,15*
€ 214,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,53*
€ 212,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,81*
€ 191,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,32*
€ 186,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,95*
€ 166,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST5-IT-TB
ab € 32,24*
Zubehör
Idealtek
ST5-IT-TSHP
ab € 32,99*
Zubehör
Idealtek
ST5-IT-T
ab € 21,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.