Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT Instruments M75 Installationstester kalibriert (ISO) VDE-Norm 0100, 0413


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q52765
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1004070
EAN/GTIN:
     8033100187069
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
FI-Prüfgerät
Innovatives Kombigerät aus Echt-Effektivwert-Multimeter, VDE 0100-Tester für Prüfungen von elektrischen Installationen und LAN-Netzkabeltester. Der elektronische Wahlschalter ermöglicht eine schnelle und einfache Bedienung und Ausführung der Tests.
Features:
Installationstester, Multimeter und LAN-Tester in einem
Elektronischer Funktionswahlschalter
Multifunktions-Display
inkl. Kalibrierprotokoll ISO9000
Lieferumfang:
C2075: Schutzkontaktstecker-Adapter · KIT0075: 2 Messleitungen, 2 Prüfspitzen, 2 Krokoklemmen · HT4003: Stromzange 400 A AC · 2 Externe Marker #1/#2 · 3x 30 cm Patchkabel RJ45 · BORSA75: Transporttasche, Batterien · Kalibrierzertifikat · Handbuch.
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Länge:
240 mm
Breite:
100 mm
Schutzart:
IP40
Gewicht:
450 g
Anzeige-Art:
digital (LCD)
Prüfablauf:
manuell
Spannungs-Versorgung:
batteriebetrieben
Besonderheiten:
RCD/FI Test
Speicher:
nein
Typ:
M75
Messbereich (VDE):
Schutzleiterwiderstand + Isolationswiderstand + Ersatzableitstrom + Leitungstest + Berühru
Anzeige (Details):
LCD
Messkategorie:
CAT III 600 V
DIN-Norm:
DIN IEC 60364 + DIN EN 61557
VDE-Norm:
0100 + 0413
Kalibriert:
ISO
Normen:
EN61010-1, VDE 0100
Produkt-Art:
Installationstester
Schnittstellen:
keine
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 500,39*
€ 579,00*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 499,95*
€ 579,56*
Lager 615
Frei Haus
ab € 427,38*
€ 584,92*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 532,42*
€ 616,77*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 539,36*
€ 624,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,92*
€ 696,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,06*
€ 679,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 489,53*
€ 582,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,60*
€ 560,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,06*
€ 537,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,38*
€ 508,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HT Instruments
1004100
ab € 58,21*
Zubehör
HT Instruments
1004190
ab € 23,18*
Zubehör
HT Instruments
1004200
ab € 23,05*
Zubehör
HT Instruments
1004210
ab € 23,05*
Zubehör
HT Instruments
1004220
ab € 23,05*
Zubehör
HT Instruments
1004230
ab € 23,05*
Zubehör
HT Instruments
1004240
ab € 23,05*
Zubehör
HT Instruments
1003560
ab € 274,52*
Zubehör
HT Instruments
1004250
ab € 125,42*
Zubehör
HT Instruments
1006500
ab € 218,45*
Zubehör
HT Instruments
1006900
ab € 671,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.