Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M75 | Prüfgerät / Tester, VDE 0100/0105, integr. TRMS-Multimeter, opt. externe Marker (1004070)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M75 | Prüfgerät / Tester, VDE 0100/0105, integr. TRMS-Multimeter, opt. externe Marker (1004070)
M75 | Prüfgerät / Tester, VDE 0100/0105, integr. TRMS-Multimeter, opt. externe Marker (1004070)
M75 | Prüfgerät / Tester, VDE 0100/0105, integr. TRMS-Multimeter, opt. externe Marker (1004070)
Artikel-Nr.:
     269-1004070
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1004070
EAN/GTIN:
     8033100187069
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
FI-Prüfgerät

HT-Instruments 1004070 | M75 Kompakter VDE0100-Tester mit Multimeter & LAN-Test Funktionen.


VDE0100 Kombigerät mit allen Merkmalen eines Echt-Effektivwert-Multimeters (TRMS) zur Prüfung der elektrischen Installationen nach VDE0100 & VDE0105

Das Modell M75 ist ein innovatives Kombigerät mit allen Merkmalen eines Echt-Effektivwert-Multimeters (TRMS) für Prüfungen von elektrischen Installationen und Messungen an LAN-Netzkabeln. Als echtes Allroundgerät zeichnet es sich durch eine ergonomische, ästhetisch ansprechende Form, einen innovativen elektronischen Funktionswahlschalter sowie eine schnelle, einfache Bedienung und Ausführung der Tests aus.
Alle Messungen gemäß VDE 0413 Teil 2, 3, 4, 6, 7.

Der Bereich MULTIMETER TRMS gestattet das Messen von V AC und DC sowie von Fehlerstrom mit externer Zange, Widerstand und Frequenz, der Bereich VDE 0100 die Ausführung von Tests gem. VDE 0100 (Durchgang mit 200 mA, Isolation mit 500 V, Schleifenwiderstand mit Kurzschlussstromermittlung, Auslösezeit und Auslösestrom vom RCD) mit innovativer AUTO-Funktion für die automatische Ausführung der Tests direkt an den Steckdosen der Anlagen durch Drücken einer einzigen Taste. Die Messung der Drehfeldrichtung der Phasen mit der patentierten Einpol-Methode komplettiert die Palette der Sicherheitsprüfungen. Der Bereich LAN-NETZWERKKONTROLLE ermöglicht schnelle Mappingkontrollen an allgemeinen LAN-Netzkabeln zur Aufdeckung der häufigsten Störsituationen.


Ausstattung und Highlights
  • Spannungsmessung 0,1mV - 605 V AC/DC TRMS
  • Strommessung (mit ext. Stromzangen/Stromwandler)
  • Widerstandsmessung
  • Durchgangsprüfung
  • Frequenzmessung
  • Niederohmmessung mit 200mA (VDE 0413 Teil 4)
  • Isolationsmessung 250V/500V DC (VDE 0413 Teil 2)
  • Auslösezeit RCD (FI) (VDE 0413 Teil 6)
  • Auslösestrom RCD (FI) (VDE 0413 Teil 6)
  • Schleifenwiderstand (VDE 0413 Teil 3)
  • Drehfeldrichtungsmessung (VDE 0413 Teil 7)
  • LAN-Test
  • Überspannungskategorie: CAT III 550V (Phase-Erde und Phase-Phase)
  • Abmessungen: L 240 x B 100 x T 45
  • Gewicht (inkl. Batterien): 630g

Lieferumfang
  • Geräteschutztasche Borsa75, Kalibrierzertifikat ISO9000, KIT 0075 (2 Messleitungen+2 Kro-kodilklemmen + 1 Prüfspitze), 2 Leiter Schukokabel C2075, Stromwandler HT4003, LAN Marker #1,#2 und Patchkabel, Bedienungsanleitung, 4 Batterien Typ 1,5V , AA
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 398,90*
€ 584,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 501,74*
€ 584,48*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 531,45*
€ 622,66*
Lager 269
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 541,98*
€ 630,57*
€ 5,95*
ab € 540,43*
€ 630,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,57*
€ 750,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,82*
€ 741,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,29*
€ 700,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,65*
€ 680,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,98*
€ 644,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HT Instruments
1004100
ab € 51,79*
Zubehör
HT Instruments
1004190
ab € 22,13*
Zubehör
HT Instruments
1004200
ab € 22,14*
Zubehör
HT Instruments
1004210
ab € 22,03*
Zubehör
HT Instruments
1004220
ab € 22,06*
Zubehör
HT Instruments
1004230
ab € 22,16*
Zubehör
HT Instruments
1004240
ab € 22,01*
Zubehör
HT Instruments
1003560
ab € 275,96*
Zubehör
HT Instruments
1004250
ab € 125,55*
Zubehör
HT Instruments
1006500
ab € 212,60*
Zubehör
HT Instruments
1006900
ab € 676,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.