Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
Digitales Multimeter TRMS und VDE 0100-Tester + LAN-Tester
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C6735-1004070
Hersteller:
HT Instruments
Herst.-Nr.:
1004070
EAN/GTIN:
8033100187069
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
FI-Prüfgerät
Das Modell M75 ist ein innovatives Kombigerät mit allen Merkmalen eines EchtEffektivwert-Multimeters (TRMS) für Prüfungen von elektrischen Installationen und Messungen an LAN-Netzkabeln. Als echtes Allroundgerät zeichnet es sich durch eine ergonomische, ästhetisch ansprechende Form, einen innovativen elektronischen Funktionswahlschalter sowie eine schnelle, einfache Bedienung und Ausführung der Tests aus. Alle Messungen gemäß VDE 0413 Teil 2, 3, 4, 6, 7. Der Bereich MULTIMETER TRMS gestattet das Messen von V AC und DC sowie von Fehlerstrom mit externer Zange, Widerstand und Frequenz, der Bereich VDE 0100 die Ausführung von Tests gem. VDE 0100 (Durchgang mit 200 mA, Isolation mit 500 V, Schleifenwiderstand mit Kurzschlussstromermittlung, Auslösezeit und Auslösestrom vom RCD) mit innovativer AUTO-Funktion für die automatische Ausführung der Tests direkt an den Steckdosen der Anlagen durch Drücken einer einzigen Taste. Die Messung der Drehfeldrichtung der Phasen mit der patentierten Einpol-Methode komplettiert die Palette der Sicherheitsprüfungen. Der Bereich LAN-NETZWERKKONTROLLE ermöglicht schnelle Mappingkontrollen an allgemeinen LAN-Netzkabeln zur Aufdeckung der häufigsten Störsituationen.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Drehfeldprüfung:
true
RCD/FI-Analysefunktion:
true
Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung:
true
Grenzwertanzeige:
false
Isolationswiderstandsmessung:
true
Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion:
false
Überspannungsableiterprüfung:
false
Niederohmmessung:
false
Niederohmmessung mit Rampenfunktion:
false
Erdungsmessung:
false
Selektive Erdungsmessung:
false
Erdschleifenmessung:
false
Spezifische Erdungsmessung:
false
Schleifenwiderstand-/impedanzmessung:
true
Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen:
true
RCD/FI-Prüfung:
true
Prüfen von IMDs und RCMs:
false
Strukturierter Messwertspeicher:
false
Schnittstelle:
false
Druckeranschluss:
false
Drucker integriert:
false
Fernbedienung des Prüfgerätes:
false
Messwertspeicher:
false
Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden:
true
Netzinnenwiderstandsmessung:
true
Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung:
für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F
RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom:
true
PRCD Prüfung Typ S, Typ K:
false
Messen von Ableitströmen mit Adapter:
false
Prüfen von E-Ladestationen, Simulation der Fahrzeugstatus:
false
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
HT Instruments GmbH
>
Installationstester
Weitere Suchbegriffe:
FI-Tester
,
Isolationsmessgerät
,
Kabelader-Prüfgerät
,
Kabelprüfgerät
,
Kabeltester
,
Verdrahtungsprüfer
,
LAN Prüfgerät
,
LAN Tester
,
Lan Messgerät
,
Netzwerk-Analysator
,
Netzwerk-Analyser
,
Netzwerkanalysator
,
Netzwerkanalyser
,
Protokollanalysator
,
Multimeter
,
Multitester
,
lan prüfgerät
,
DIN VDE 0100-Prüfgerät
,
Mess- und Prüfgerät
,
Mess-/Prüfgerät
,
Messgerät
,
Messgerät VDE
,
Multimeter nach DIN VDE 0100
,
Multitester nach DIN VDE 0100
,
Prüfgerät
,
Prüfgerät nach DIN VDE 0100
,
Tester
,
Testgerät
,
VDE 0100-Multitester
,
VDE-Messgerät
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 519,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,89*
€ 618,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,53*
€ 601,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 494,65*
€ 588,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,87*
€ 556,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,50*
€ 543,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,56*
€ 530,22
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anschluss-Adapter passend zur M-Serie für Stromwandler HT96U
HT Instruments
1004100
€ 73,24*
Zubehör
Kodierstecker # 3 + Patchkabel
HT Instruments
1004190
€ 29,83*
Zubehör
Kodierstecker # 4 + Patchkabel
HT Instruments
1004200
€ 29,82*
Zubehör
Kodierstecker # 5 + Patchkabel
HT Instruments
1004210
€ 29,89*
Zubehör
Kodierstecker # 6 + Patchkabel
HT Instruments
1004220
€ 29,72*
Zubehör
Kodierstecker # 7 + Patchkabel
HT Instruments
1004230
€ 31,13*
Zubehör
Kodierstecker # 8 + Patchkabel
HT Instruments
1004240
€ 29,87*
Zubehör
Leckstrom-Wandlerzange AC umschaltbar 1A-100A-1000A/1V
HT Instruments
1003560
€ 317,20*
Zubehör
Set aus 6 Kodiersteckern von #3 bis # 8 + 6 Patchkabeln
HT Instruments
1004250
€ 24,75334*
Zubehör
Stromwandler 0,1A - 100A AC/DC
HT Instruments
1006500
€ 252,98*
Zubehör
Wandlerzange AC/DC 1A-1200A
HT Instruments
1006900
€ 762,61*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.