Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 229092 M22-WRS-A1 Schlüsseltaste Frontring Kunststoff Schlüssel Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q259682
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     229092
EAN/GTIN:
     4015082290924
Suchbegriffe:
Drehschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP66
Typ:
M22-WRS-A1
Einbau-Ø:
22.5 mm
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff
Funktionen:
rastend
Betätigungsart:
Schlüssel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Schlüsseltaste
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,57*
€ 39,64*
3 Tage
121
€ 6,40*
ab € 31,68*
€ 40,93*
€ 5,46*
ab € 33,27*
€ 42,72*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,45*
€ 44,61*
€ 3,90*
ab € 34,62*
€ 44,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216416
ab € 4,01*
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,14*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,63*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,76*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,03*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,27*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 75,91*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 83,23*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 90,16*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 97,66*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,20*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,80*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
216406
ab € 0,33*
Zubehör
Eaton
256797 M22S-ST-X52
ab € 1,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.