Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional 06018B5006 Akku-Multifunktionswerkzeug inkl. 2. Akku 1 Stück 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q163142
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06018B5006
EAN/GTIN:
     3165140943819
Suchbegriffe:
Akku-Multischleifer
Akku-Schwingschleifer
Akkuschwingschleifer
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multi-Cutter GOP 12V-28. Das kompakteste Akku-Multifunktionswerkzeug im Bosch Starlock Segment. Einzigartige Starlock-Schnittstelle mit einer optimierten dreidimensionalen Kraftschlussverbindung für eine größtmögliche Kraftübertragung. Sehr ergonomisch und benutzerfreundlich dank kleinstem Griffumfang. Leichtbauweise für einen hohen Bedienkomfort und einfache Handhabung.
Lieferumfang:
1 x Starlock BIM Tauchsägeblatt AII 65 APB, Curved-Tec, Wood and Metal (2 608 661 781), 1 x Starlock BIM Tauchsägeblatt AII 65 BSPB, Curved-Tec, Hard Wood (2 608 662 017), 1 x Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood and Metal (2 608 661 640), 1 x Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, Wood and Metal, Curved-Tec (2 608 661 644), 1 x Starlock BIM Segementsägeblatt ACZ 85 EB, Wood and Metal (2 608 661 636), 1 x Starlock HCS Tauchsägeblatt AIZ 32 EPC, Curved-Tec, Wood (2 608 661 637), 1 x Starlock Deltaschleifplatte AVZ 93 G (2 608 000 493), 5 x Schleifblätter, K 2 x 80, 2 x 120, 1 x 240 (2 608 621 104), L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR), Schnellladegerät GAL 1230 CV (1 600 A00 R44), 2 x Akku GBA 12V 3.0 Ah (1 600 A00 X79).
Weitere Informationen:
Höhe:
84 mm
Länge:
285 mm
Breite:
51 mm
Gewicht:
1 kg
Akkuspannung:
12 V
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Leerlaufschwingzahl:
5000 - 20000 /min
Gewicht Hinweis:
inkl. Akku
Anzahl mitgelieferte Akkus:
2
Besonderheiten:
inkl. 2. Akku
Werkzeugaufnahme:
Starlock
Mengenangaben:
1 Stück
Produkt-Art:
Akku-Multifunktionswerkzeug
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
61 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,50*
€ 260,13*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,60*
€ 260,14*
€ 4,90*
ab € 230,15*
€ 263,68*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 236,14*
€ 266,51*
Lager 615
Frei Haus
ab € 259,46*
€ 294,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,41*
€ 350,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,53*
€ 346,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,06*
€ 328,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,04*
€ 318,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,46*
€ 308,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608662342
ab € 11,38*
Zubehör
Bosch
2608661633
ab € 13,37*
Zubehör
Bosch
2608661636
ab € 10,11*
Zubehör
Bosch
2608661693
ab € 13,77*
Zubehör
Bosch
2608661901
ab € 6,45*
Zubehör
Bosch
2608664474
ab € 68,34*
Zubehör
Bosch
2608661781
ab € 9,38*
Zubehör
Bosch
2608661907
ab € 39,03*
Zubehör
Bosch
2608662032
ab € 6,77*
Zubehör
Bosch
2608664479
ab € 68,27*
Zubehör
Bosch
2608662017
ab € 9,67*
Zubehör
Bosch
2608662031
ab € 37,18*
Zubehör
Bosch
2608661641
ab € 4,38*
Zubehör
Bosch
2608661640
ab € 4,37*
Zubehör
Bosch
2608661628
ab € 17,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.