Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIM Tauchsägeblatt AII 65 BSPB, Hard Wood, 40 x 65 mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch AII 65 BSPB Stichsägeblatt Hartstahl (HCS), Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Bosch AII 65 BSPB Stichsägeblatt Hartstahl (HCS), Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Artikel-Nr.:
     C4310-2608662017
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608662017
EAN/GTIN:
     3165140707459
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
bosch stichsägeblätter
Das Tauchsägeblatt Starlock AII 65 BSPB hat bei breiten Schnitten in Hartholz eine hohe Lebensdauer.‪ Die robuste Bimetallverbindung aus Blatt aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) und Zähnen aus HSS-Stahl (Schnellarbeitsstahl) ist verschleiß- und hitzeresistent. Die japanische Anordnung der scharfgeschliffenen Zähne an der Blattkante ist ideal für Hartholz geeignet. Diese dreidimensionale Zahnanordnung minimiert die Wärmeentwicklung beim Sägen, verhindert Überhitzung und erhöht die Nutzungsdauer. Die abgerundete Blattspitze (Curved-Tec) minimiert Zahnbruch und erhöht somit die Haltbarkeit des Produkts. Es wird verwendet für das Tauchsägen in laminierte Paneele oder Hartholz, das Sägen von Aussparungen in Möbelbauteile und das bündige Ablängen von Holzbauteilen. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht ‌einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.‌ Das Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.
Weitere Informationen:
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Anwendung:
sägen
Form:
sonstige
Ausführung Sägeblatt:
Tauchsägeblatt
Sägetiefe:
40 mm
Geeignet für Kunststoff:
true
Werkstoff:
BIM
Breite [mm]:
65
Eintauchtiefe [mm]:
40
Vorteil HL (kurz):
Hohe Lebensdauer bei breiten Schnitten in Hartholz
Leistungsbeschreibung:
Hohe Lebensdauer bei Breitschnitten
(Version) Key RTB:
Die Bimetallverbindung aus HCS-Blatt und HSS-Zähnen ist für hohe Lebensdauer verschleiß- und hitzeresistent.
Spezifisches RTB1:
Die dreidimensionale japanische Zahnanordnung minimiert die Wärmeentwicklung und verlängert somit die Nutzungsdauer.
Spezifisches RTB2:
Die abgerundete Blattspitze (Curved-Tec) minimiert Zahnbruch und erhöht die Haltbarkeit des Produkts.
Spezifisches RTB3:
Das Starlock-Aufnahmesystem für einen schnellen Blattwechsel ?ohne Blattberührung? in drei Sekunden
Material:
Hartholz | Kompaktlaminat-Vinyl, PVC | Kunststoffbeschichtete Platten | Weichholz
SOL Date:
01.01.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,038 kg
Nettogewicht:
0,038 kg
Volumen:
0,199 dm3
Abmessung Länge:
167 mm
Abmessung Breite:
96 mm
Abmessung Höhe:
12,4 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt, e-cut-sägeblatt 65mm
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608661901
ab € 6,19*
Ähnlich
Bosch
2608661907
ab € 38,96*
Ähnlich
Bosch
2608661905
ab € 4,97*
Ähnlich
Bosch
2608661908
ab € 27,89*
Ähnlich
Bosch
2608661902
ab € 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.