Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood and Metal, 30 x 20 mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch AIZ 20 AB Schneider
Bosch AIZ 20 AB Schneider
Bosch AIZ 20 AB Schneider
Bosch AIZ 20 AB Schneider
Bosch AIZ 20 AB Schneider
Bosch AIZ 20 AB Schneider
Artikel-Nr.:
     C4310-2608661640
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608661640
EAN/GTIN:
     3165140492430
Suchbegriffe:
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Multi-Cutter
Oszillierer
Das Tauchsägeblatt Starlock AIZ 20 AB ermöglicht Feinschnitte in Holz und ungehärtetes Metall. Das schmale Blatt von 20 mm Breite ermöglicht Filigranarbeit. Das robuste Starlock-Aufnahmesystem reduziert Lateralschwingung des Blattes und ermöglicht mittels direkter Kraftübertragung haarfeine Schnitte. Es wird verwendet für das Sägen von Aussparungen in Möbelbauteile, bündiges Ablängen von Kupferrohren und Tauchschnitte in Gipskartonplatten. Dieses Blatt sägt Holz und ungehärtetes Metall, weiche Kunststoffe und Paneele mit Kunststofflaminierung. Die Bimetallverbindung aus Blatt aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) und Zähnen aus HSS-Stahl (Schnellarbeitsstahl) ist verschleiß- und hitzeresistent und gewährt dem Blatt beim das Schneiden von ungehärtetem Metall und abrasivem Material eine hohe Lebensdauer. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht ‌einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.‌ Das Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.
Weitere Informationen:
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Anwendung:
sägen
Form:
sonstige
Ausführung Sägeblatt:
Tauchsägeblatt
Sägetiefe:
30 mm
Geeignet für Kunststoff:
true
Werkstoff:
BIM
Breite [mm]:
20
Eintauchtiefe [mm]:
30
Vorteil HL (kurz):
Feinschnitte in Holz und ungehärtetes Metall
Leistungsbeschreibung:
Feinschnitte
(Version) Key RTB:
Schmales Blatt von 20 mm ermöglicht Filigranarbeit
Spezifisches RTB1:
Robustes Starlock-Aufnahmesystem reduziert Lateralschwingung und ermöglicht haarfeine Schnitte
Spezifisches RTB2:
Die Bimetallverbindung HCS-Blatt und HSS-Zähne ist für hohe Lebensdauer verschleiß- und hitzeresistent.
Spezifisches RTB3:
Das Starlock-Aufnahmesystem für einen schnellen Blattwechsel ?ohne Blattberührung? in drei Sekunden
Material:
Nichteisenmetalle | Kunststoffbeschichtete Platten
SOL Date:
01.01.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,037 kg
Nettogewicht:
0,037 kg
Volumen:
0,332 dm3
Abmessung Länge:
188 mm
Abmessung Breite:
98 mm
Abmessung Höhe:
18 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.