| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-333546 Herst.-Nr.: 78819020 HI11-P1/P3Z EAN/GTIN: 5059039097357 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 2 Kontaktart = 1 Öffner + 1 Schließer Montageart = Seitliche Montage Kontaktnennstrom = 10 A Anschlusstyp = Schraubanschluss Betriebstemperatur max. = +50°C Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 2 | Kontaktart: | 1 Öffner + 1 Schließer | Montageart: | Seitliche Montage | Kontaktnennstrom: | 10 A | Anschlusstyp: | Schraubanschluss | Betriebstemperatur max.: | +50°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hilfskontakte 1schliesser 1öffner, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, 333546, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, Eaton, 78819020HI11P1P3Z, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Auxiliary Contacts |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 10,12* | € 14,02* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 11,04* | € 15,26* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 11,39* | € 15,71* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,62* | € 15,96* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 12,77* | € 19,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|