| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2299291 Herst.-Nr.: 050975 SVC-T3 EAN/GTIN: 4015080509752 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Vorhängeschlösser Serie = Eaton Moeller Zur Verwendung mit = ./I1,.../I2,.../Z, P1-.../E, T0-.../E, T3-.../E IP Schutzart = IP 65
Die Eaton Vorhängeschlösser werden hauptsächlich als Verriegelungsanordnung verwendet. Der Verriegelungsschieber kann mit max. 3 Vorhängeschlössern verriegelt werden, wenn er in der gedrückten, verriegelten Position ist.Die Betriebstemperatur liegt zwischen -25 °C und 50 °C. Schutzklasse IP65 Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Vorhängeschlösser | Serie: | Eaton Moeller | Zur Verwendung mit: | ./I1,.../I2,.../Z, P1-.../E, T0-.../E, T3-.../E | IP Schutzart: | IP 65 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss, 2299291, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Montagezubehör für Trennschalter, Eaton, 050975SVCT3, Switches, Switch Disconnectors & Components, Switch Disconnector Mounting Components |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 16,80* | € 22,88* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,55* | € 23,75* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 18,33* | € 24,85* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 18,11* | € 25,28* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 19,90* | € 26,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|