| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8777092 Herst.-Nr.: 290191 MBS-I2 EAN/GTIN: 5059039092086 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Befestigungssatz Serie = Eaton Moeller IP Schutzart = IP 65
Befestigungsplatte für Bildschirm-Erdungs-Set. Befestigungsplattenschirmungen von Eaton zum Anschließen des Bildschirm-Erdungs-Sets. Enthält Klemmen für den Anschluss einer Kabelschirmung über einen großen Bereich hinweg ohne Unterbrechungen. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Befestigungssatz | Serie: | Eaton Moeller | IP Schutzart: | IP 65 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: montageplatte, 8777092, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Lasttrennschalter-Zubehör, Eaton, 290191MBSI2, Switches, Switch Disconnectors & Components, Switch Disconnector Accessories |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 28,34* | € 48,38* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 37,78* | € 53,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|