Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex® 11842110 Nylon, Spandex® Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 11 EN 388:2016, EN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D321212
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11842110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der nachhaltige Mehrzweck-Handschuh HyFlex® 11-842 ist zu 90 % aus Recyclingnylongarn (basierend auf Größe 9) hergestellt, das unseren CO2-Fußabdruck um 75 g pro Paar (Im Vergleich zu handelsüblichen Mehrzweckhandschuhen aus Nylon) reduziert; seine kunststofffreie Verpackung enthält 53 % weniger Materialien (71 % weniger Treibhausgasemissionen – LCA von Ansell berechnet nach Gewichtsreduzierung, von Experten überprüft). Größere Robustheit: Die FORTIX™ Technology erhöht die Abriebfestigkeit des Handschuhs um bis zu 20 % ( Im Vergleich zur vorherigen Technologieversion). Erhöhter Tragekomfort: Die ZONZ™ Comfort Fit Technology erhöht die Atmungsaktivität und Fingerbeweglichkeit. Touchscreen-Kompatibilität: Mit diesem Industriehandschuh lassen sich viele Touchscreen-Geräte bedienen. Größere Sicherheit, da der Handschuh zwischen verschiedenen Arbeitsschritten nicht ausgezogen werden muss. Zertifizierte Hautfreundlichkeit: Dieser HyFlex®-Handschuh ist dermatologisch getestet und frei von schädigenden Substanzen.
Features:
OEKO-TEX® Centexbel
Dermatologisch getestet
Lebensmittelkontakt
Ecovadis label
Lieferumfang:
Handschuhe
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
latexfrei + silikonfrei + antistatisch
Normen:
EN 388:2016 + EN ISO 21420:2020 + EN 407
Größe:
11
EN Norm:
EN 388:2016 + EN 21420:2020 + EN 407
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Arbeitshandschuh
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, montagehandschuhe schwarz nylon, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, Ansell, HyFlex®, Schutzhandschuhe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 2,99*
€ 3,67*
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 2,63*
€ 3,71*
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 2,66*
€ 3,85*
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 3,34*
€ 4,47*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,25*
€ 5,15*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,15*
€ 6,13
pro Paar
ab 3 Paar
€ 5,10*
€ 6,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,53*
€ 5,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,29*
€ 5,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,18*
€ 4,97
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,95*
€ 4,70
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.