Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PX0410/06P/4550 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 6 Serie (Rundsteckverbinder):


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D17841
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0410/06P/4550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder

Hinweise:
Kontakte müssen separat bestellt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + blau
Kabel-Ø (max.):
5 mm
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Nennspannung:
125 V
Schutzart:
IP68
Durchmesser:
19 mm
Herst.-Teilenr.:
PX0410/06P/4550
Typ:
PX0410/06P/4550
Nennstrom:
5 A
Serie:
PX04
Kabel-Ø (min.):
4.5 mm
Bauform:
Stecker, gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
6
Anschluss:
Crimpen + Löten
Gesamtpolzahl:
6
Herstellerfarbe:
Schwarz + Blau
Gehäuse-Material:
PA
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,26*
€ 7,56*
€ 8,95*
ab € 5,14*
€ 7,59*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,66*
€ 8,48*
2 Tage
46
Frei Haus
ab € 8,95*
€ 13,55*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 8,95*
€ 13,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0482
ab € 1,07*
Zubehör
Bulgin
SA3350
ab € 0,749*
Zubehör
Bulgin
PX0412/06S
ab € 4,29*
Zubehör
Bulgin
PX0411/06S/4550
ab € 6,39*
Zubehör
Bulgin
PX0413/06S/PC
ab € 10,66*
Zubehör
Bulgin
PX0410/06S/4550
ab € 6,50*
Zubehör
Bulgin
PX0481
ab € 1,53*
Zubehör
Bulgin
SA3180
ab € 0,41*
Zubehör
Bulgin
SA3180/1
ab € 0,428*
Zubehör
Bulgin
SA3348
ab € 0,66*
Zubehör
Bulgin
SA3348/1
ab € 0,66*
Zubehör
Bulgin
SA3350/1
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.