Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin SA3180/1 Rundstecker Einzelkontakt Stiftkontakt Serie (Rundsteckverbinder): SA 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740747-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     SA3180/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Bulgin SA3180/1 Rundstecker Einzelkontakt Stiftkontakt Serie (Rundsteckverbinder): SA 10 St.

Kontakte für Leitungssteckverbinder

Technische Daten:
AWG: 24 - 28 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Kontaktmaterial: Kupfer · Nennstrom: 1 A · Querschnitt (max.): 0.34 mm² · Querschnitt (min.): 0.14 mm² · Serie (Rundsteckverbinder): SA · Steckverbinder-Bauform: Stiftkontakt · Voreilender Kontakt (PE): Nein

Lieferumfang:
10

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Querschnitt-Bereich:
0.14 - 0.34 mm²
Nennstrom - gerundet:
1 A
Marke:
Bulgin
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
SA
Herst.-Teilenr.:
SA3180/1
Typ (Hersteller-Typ):
SA3180/1
Nennstrom:
1 A
Querschnitt (max.):
0.34 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Stiftkontakt
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
24 - 28
Kontaktmaterial:
Kupfer
Querschnitt (min.):
0.14 mm²
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rundstecker Einzelkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,428*
€ 0,678*
Lager 102
250
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,592*
€ 0,994*
1 Tag
10
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,592*
€ 0,994*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,458*
€ 1,017*
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,45*
€ 1,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,994*
€ 1,18286
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,844*
€ 1,00436
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,784*
€ 0,93296
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,773*
€ 0,91987
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,675*
€ 0,80325
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,662*
€ 0,78778
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,592*
€ 0,70448
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
13027
ab € 10,67*
Zubehör
Bulgin
SA3179/1
ab € 0,628*
Zubehör
Bulgin
SA3180
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.