| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4944409 Herst.-Nr.: PX0413/06S/PC EAN/GTIN: 5059041883139 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 6 Montagetyp = PCB Steckergröße = Mini Stecker / Buchse = Buchse Kontakt Gender = Buchsenkontakt Anschlussart = Löten Schutzart = IP68 Nennstrom = 5.0A Gehäuseausrichtung = Gerade Betriebsspannung = 125 V Gehäusegröße = 19 Gehäusematerial = Polymer Kontaktbeschichtung = Gold Kontaktmaterial = Kupfer
Einbaustecker und -buchse für Leiterplattenmontage. Mit Kabelsteckern und -buchsen steckbar Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 6 | Montagetyp: | PCB | Steckergröße: | Mini | Stecker / Buchse: | Buchse | Kontakt Gender: | Buchsenkontakt | Anschlussart: | Löten | Schutzart: | IP68 | Nennstrom: | 5.0A | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Betriebsspannung: | 125 V | Gehäusegröße: | 19 | Gehäusematerial: | Polymer | Kontaktbeschichtung: | Gold | Kontaktmaterial: | Kupfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaustecker, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, sonstige-steckverbinder 6polig, rundsteckverbinder sonstige, bulgin einbaustecker, 4944409, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Bulgin, PX041306SPC, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,89* | € 15,71* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 10,66* | € 15,74* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,11* | € 25,90* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 17,00* | € 31,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|