Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Buccaneer 400 16 Mini Rundsteckverbinder Buchse 6-polig / 5.0A Frontmontage, Lötanschluss IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bulgin Buccaneer 400 16 Mini Rundsteckverbinder Buchse 6-polig / 5.0A Frontmontage, Lötanschluss IP68
Bulgin Buccaneer 400 16 Mini Rundsteckverbinder Buchse 6-polig / 5.0A Frontmontage, Lötanschluss IP68
Bulgin Buccaneer 400 16 Mini Rundsteckverbinder Buchse 6-polig / 5.0A Frontmontage, Lötanschluss IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-4762263
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0412/06S
EAN/GTIN:
     5059041635097
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 6
Montagetyp = Frontmontage
Steckergröße = Mini
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Crimp, Löt
Schutzart = IP68
Nennstrom = 5.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 125 V
Gehäusegröße = 16
Gehäusematerial = Polymer
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Betriebstemperatur min. = -40°C

BulginDer 6-polige runde Frontplattenmontagesteckverbinder Bulgin Buccaneer 400 verfügt über eine Buchsenverbindung. Dieser Steckverbinder hat eine Nennspannung von 125 V ac/dc und einen Nennstrom von bis zu 5 A pro Kontakt. Dieser Kabelmontagesteckverbinder ist ideal für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen. Das Steckverbindergehäuse besteht aus glasfaserverstärktem Polyamid mit vergoldeten Kontakten aus Kupferlegierung. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der richtige Stromstärke-Kontakt ausgewählt ist, um der Stromstärke des entsprechenden Steckers/der entsprechenden Buchse zu entsprechen Lötkontakte müssen separat bestellt werdenEigenschaften und VorteileCrimp- oder Lötanschluss Einfache Montage, keine Spezialwerkzeuge erforderlich Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 80 °C. Die Gehäusegröße beträgt 16 mm Gerade Gehäuseausrichtung Ungeschirmt Wasser- und staubdicht Leitergrößenbereiche zwischen 20 AWG und 26 AWGAnwendungenElektrogeräte Industrielle AutomatisierungZertifizierungenCSA-zertifiziert Schutzart IP68 IP69K UL-Zulassung VDE-zugelassen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Montagetyp:
Frontmontage
Steckergröße:
Mini
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Crimp, Löt
Schutzart:
IP68
Nennstrom:
5.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
125 V
Gehäusegröße:
16
Gehäusematerial:
Polymer
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, sonstige-steckverbinder 6polig, rundsteckverbinder sonstige, buccaneer-steckverbinder buchse, 4762263, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Bulgin, PX041206S, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,42*
€ 6,44*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,31*
€ 6,47*
€ 4,00*
ab € 5,49*
€ 10,62*
€ 5,90*
ab € 5,08*
€ 10,62*
2 Tage
102
€ 5,95*
ab € 6,83*
€ 13,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
SA3349/1
ab € 1,13*
Zubehör
Bulgin
SA3349
ab € 1,208*
Zubehör
Bulgin
PX0410/06P/4550
ab € 5,12*
Zubehör
Bulgin
PX0410/10S/6065
ab € 6,65*
Zubehör
Bulgin
SA3179
ab € 0,83*
Zubehör
Bulgin
SA3179/1
ab € 0,628*
Zubehör
Bulgin
SA3347
ab € 1,256*
Zubehör
Bulgin
SA3347/1
ab € 1,23*
Zubehör
Bulgin
PX0480
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.