Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 6-polig, Löt-/Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, PX0410/06P/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 6-polig, Löt-/Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, PX0410/06P/4
Stecker, 6-polig, Löt-/Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, PX0410/06P/4
Artikel-Nr.:
     4502-70F5036
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0410/06P/4550
EAN/GTIN:
     4099889737486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Lieferung ohne Kontakte, bitte separat bestellen, Rundsteckverbindungen Serie 400 Buccaneer Typ Bulgin PX04. Mit flexiblem Kabelanschluss; Durchgangswiderstand: max. 5,0 mOhm, Material: Polyamide UL 94 V-0, Schutzart: IP 68, Betriebstemperaturbereich: –40 bis +80 °C. Kontakte müssen separat bestellt werden. Steckergehäuse mit Stiftkontakteinsatz Typ PX0410. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Bemessungsspannung/-strom, Kabeldurchmesser): PX0410/06P/4550, 6polig, 125 V AC/DC/5,0 A, 4,5 bis 5,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bestückung:
unbestückt
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabeldurchmesser:
4,5 bis 5 mm
Kontaktanschluss:
Löt-/Crimpanschluss
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.01218 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: PX04-Rundsteckverbinder, PX04-Steckverbinder, Rundsteckverbinder PX04, Serie PX04 Steckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, sonstige-steckverbinder 6polig, serie px04 steckverbinder, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Stecker, Kabelsteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,26*
€ 7,56*
€ 8,95*
ab € 5,14*
€ 7,59*
€ 4,00*
ab € 5,66*
€ 8,48*
1 Tag
46
Frei Haus
ab € 8,95*
€ 13,55*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 8,95*
€ 13,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0482
ab € 1,07*
Zubehör
Bulgin
SA3350
ab € 0,749*
Zubehör
Bulgin
PX0412/06S
ab € 4,29*
Zubehör
Bulgin
PX0411/06S/4550
ab € 6,39*
Zubehör
Bulgin
PX0413/06S/PC
ab € 10,66*
Zubehör
Bulgin
PX0410/06S/4550
ab € 6,50*
Zubehör
Bulgin
PX0481
ab € 1,53*
Zubehör
Bulgin
SA3180
ab € 0,41*
Zubehör
Bulgin
SA3180/1
ab € 0,428*
Zubehör
Bulgin
SA3348
ab € 0,66*
Zubehör
Bulgin
SA3348/1
ab € 0,66*
Zubehör
Bulgin
SA3350/1
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.