Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PX0481 Rundstecker Schutzkappe Serie (Rundsteckverbinder): PX04 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740788-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0481
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Bulgin PX0481 Rundstecker Schutzkappe Serie (Rundsteckverbinder): PX04 1 St.

Staubschutzkappe für PX-Serie

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Schutzart: IP68 · Serie (Rundsteckverbinder): PX04

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Bulgin
Schutzart:
IP68
Serie (Rundsteckverbinder):
PX04
Herst.-Teilenr.:
PX0481
Typ (Hersteller-Typ):
PX0481
Anschlusswinkel:
180 °
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rundstecker Schutzkappe
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,36*
€ 3,68*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,49*
€ 3,69*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,53*
€ 3,72*
Lager 102
51
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 3,91*
1 Tag
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 3,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.