Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin SA3348/1 Rundstecker Einzelkontakt Stiftkontakt Serie (Rundsteckverbinder): SA 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741057-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     SA3348/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Bulgin SA3348/1 Rundstecker Einzelkontakt Stiftkontakt Serie (Rundsteckverbinder): SA 10 St.

Kontakte für Leitungssteckverbinder

Technische Daten:
AWG: 22 - 26 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Kontaktmaterial: Kupfer · Nennstrom: 5 A · Querschnitt (max.): 0.34 mm² · Querschnitt (min.): 0.14 mm² · Serie (Rundsteckverbinder): SA · Steckverbinder-Bauform: Stiftkontakt · Voreilender Kontakt (PE): Nein

Lieferumfang:
10

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Querschnitt-Bereich:
0.14 - 0.34 mm²
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
Bulgin
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
SA
Herst.-Teilenr.:
SA3348/1
Typ (Hersteller-Typ):
SA3348/1
Nennstrom:
5 A
Querschnitt (max.):
0.34 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Stiftkontakt
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
22 - 26
Kontaktmaterial:
Kupfer
Querschnitt (min.):
0.14 mm²
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rundstecker Einzelkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 1,51*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,84*
€ 1,71*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,44*
€ 11,16*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 7,76*
€ 11,16*
Lager 102
30
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,45*
€ 15,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,79*
€ 18,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,60*
€ 14,99
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,46*
€ 14,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,50*
€ 13,69
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,16*
€ 13,28
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 11,12*
€ 13,23
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 10,45*
€ 12,44
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,045* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
14025/5AMP
ab € 128,88*
Zubehör
Bulgin
14025
ab € 528,88*
Zubehör
Bulgin
13027/1
ab € 8,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.