Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin SA3350/1 Rundstecker Einzelkontakt Stiftkontakt Serie (Rundsteckverbinder): SA 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741026-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     SA3350/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Bulgin SA3350/1 Rundstecker Einzelkontakt Stiftkontakt Serie (Rundsteckverbinder): SA 10 St.

Kontakte für Leitungssteckverbinder

Technische Daten:
AWG: 20 - 24 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Kontaktmaterial: Kupfer · Nennstrom: 8 A · Querschnitt (max.): 0.5 mm² · Querschnitt (min.): 0.25 mm² · Serie (Rundsteckverbinder): SA · Steckverbinder-Bauform: Stiftkontakt · Voreilender Kontakt (PE): Nein

Lieferumfang:
10

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Querschnitt-Bereich:
0.25 - 0.5 mm²
Nennstrom - gerundet:
8 A
Marke:
Bulgin
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
SA
Herst.-Teilenr.:
SA3350/1
Typ (Hersteller-Typ):
SA3350/1
Nennstrom:
8 A
Querschnitt (max.):
0.5 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Stiftkontakt
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
20 - 24
Kontaktmaterial:
Kupfer
Querschnitt (min.):
0.25 mm²
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rundstecker Einzelkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,258*
€ 1,877*
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,83*
€ 1,93*
Lager 102
3380
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,364*
€ 1,974*
1 Tag
10
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,364*
€ 1,974*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,29*
€ 2,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,974*
€ 2,34906
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,764*
€ 2,09916
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,644*
€ 1,95636
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,594*
€ 1,89686
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,364*
€ 1,62316
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
13027/2
ab € 9,08*
Zubehör
Bulgin
14025/8AMP
ab € 138,46*
Zubehör
Bulgin
14025
ab € 529,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.