Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORK Elevation Design 561000 Seifenspender 475ml Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C64573
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     561000
EAN/GTIN:
     7322540355079
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Tiefe:
114 mm
Höhe:
206 mm
Breite:
112 mm
Fassungsvermögen:
475 ml
Material:
Kunststoff
Serie:
S2
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Seifenspender
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 21,64*
€ 26,87*
1
€ 4,95*
ab € 21,65*
€ 26,89*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 21,64*
€ 26,98*
1 Tag
2
1
€ 5,49*
ab € 21,92*
€ 27,22*
2 Tage
23
1
€ 2,90*
ab € 22,09*
€ 27,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
420202
ab € 7,42375*
Zubehör
Tork
420602
ab € 4,77375*
Zubehör
Tork
420502
ab € 3,77875*
Zubehör
Tork
420652
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.