Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Mini Spender für Flüssigseife S2 561000 / Elevation Design / Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork Mini Spender für Flüssigseife S2 561000 / Elevation Design / Weiß
Tork Mini Spender für Flüssigseife S2 561000 / Elevation Design / Weiß
Tork Mini Spender für Flüssigseife S2 561000 / Elevation Design / Weiß
Tork Mini Spender für Flüssigseife S2 561000 / Elevation Design / Weiß
Tork Mini Spender für Flüssigseife S2 561000 / Elevation Design / Weiß
Tork Mini Spender für Flüssigseife S2 561000 / Elevation Design / Weiß
Tork Mini Spender für Flüssigseife S2 561000 / Elevation Design / Weiß
Artikel-Nr.:
     C4683-561000
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     561000
EAN/GTIN:
     7322540355079
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender

Der Tork Mini Flüssig- und Sprayseifenspender im Elevation Design empfiehlt sich für Waschräume, die eine niedrige Besucherfrequenz aufweisen und in denen Effizienz von entscheidender Bedeutung ist. Er kann in Kombination mit einer Reihe von Tork Seifen und Hautpflegeprodukten in versiegelten Flakons verwendet werden. Elevation Spender zeichnen sich durch ihr modernes, funktionales Design aus, das beim Gast Eindruck macht.

  • Der Tork Seifendosierer zeichnet sich durch modernes, funktionales Design aus, das einen guten Eindruck macht / Geschlossenes System mit Einmalpumpe verhindert Kreuzkontamination beim Nachfüllen
  • Zuverlässiges und tropffreies System für optimale Hygiene / Effektiver Seifenspender von Tork dank funktionalem Design für Waschräume jeder beliebigen Größe geeignet
  • Der Flüssigseifenspender verursacht dank einer Kapazität von bis zu 475 Händewaschvorgängen nur einen geringen Wartungsaufwand
  • Tork Mini Seifenspender mit zertifizierter müheloser Reinigung & Befüllung des Spenders sowie Easy-to-use Zertifikat: Durch leichtgängigem Druckknopf für jeden Gast leicht zu bedienen
  • Lieferumfang: 1 x Mini Flüssig- und Sprayseifenspender von Tork in zeitlosem Elevation Design kompatibel mit S2 Flüssigseifen Flakons / Höhe: 20.6cm, Breite: 11.2cm, Tiefe: 11.4cm
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Toilettensitzreiniger-Spender, seifenpatronen tork, toilettensitzreiniger spender, seifenschaumspender kunststoff, Seifenspender;badartikel seifenspender;günstige seifenspender;hand seifenspender;kunststoff seifenspender;pumpe seifenspender;pumpenkopf seifenspender;seifenspender;seifenspender bad;seifenspender badezimmer;seifenspender für wand;seifenspender fürs bad;seifenspender hängend;seifenspender industrie;seifenspender kunststoff;seifenspender mit wandhalterung;seifenspender modern;seifenspender nachfüllbar;seifenspender tork;seifenspender wand;seifenspender wandhalterung;seifenspender wandmontage;seifenspender weiß;seifenspender zum aufhängen;seifenspender zum nachfüllen;tork seifenspender;wandseifenspender;wseifenspender;flüssigseifenspender;flüssigseifenspender wandmontage;flüssigseifenspender weiß;seifenpumpe;seifendosierer;dispenser;dispenser bad;dispenser pumpe;dispenser seife;wandseifenspender;wandseifenspender bad;wandseifenspender weiß;flüssigseife spender;spender;spender für flüssigseifen;spender kunststoff;spender zum aufhängen;tork spender;wand spender;dosierspender;dosierspender bad;tork;tork seifenspender;tork seife;seifenspender tork;tork seifenspender;dispenser pumpflasche;pumpflasche;pumpflasche bad;pumpflasche badezimmer;pumpflasche dispenser;pumpflasche für flüssigkeiten;pumpflasche gel;pumpflasche seife;pumpflasche seifenspender;pumpflasche weiß;pumpflasche zum befüllen;pumpflaschen;flüssigkeitsspender;gelspender;pumpspender;pumpspender bad;pumpspender klein;pumpspender modern;pumpspender seife;pumpspender weiß;flüssigseife spender;handlotion spender;seifenspender;spender;spender für flüssigseifen;spender wandmontage;spender zum aufhängen;tork spender;wandspender;wandspender bad;wandspender seife;dosierspender;dosierspender seife;tork;seifenspender tork;tork;tork dispenser;tork elevation;tork fresh;tork industrie;tork mini;tork mini spender;tork seifenspender;tork spender;tork wandhalter;torky tork
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
420202
€ 7,51625*
Zubehör
Tork
420602
€ 5,94*
Zubehör
Tork
420502
€ 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.