Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 3-683-15 ESD Spitzzange Gerade 130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C52163
Herst.-Nr.:
     3-683-15
EAN/GTIN:
     4250838502832
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Halbrundzange
Elektronik-Radiozange
Elektronikhalbrundzange
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Typ:
3-683-15
Gewicht:
70 g
Herst.-Teilenr.:
3-683-15
Material:
Spezialstahl
EN Norm:
EN 61340-5-1 + EN 61340-2-1 + EN 61340-2-3
DIN-Norm:
DIN EN 61340-5-1 + DIN EN 61340-2-1 + DIN EN 61340-2-3
Material-Eigenschaft:
hochglanzbrüniert
Normen:
DIN EN 61340-5-1, 61340-2-1, 61340-2-3
Produkt-Art:
Spitzzange
Schneidhärte:
65 HRC
Backenform:
Gerade
Anwendungsbereich:
ESD
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,01*
€ 34,66*
€ 6,90*
ab € 26,13*
€ 34,68*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 26,91*
€ 35,72*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 27,45*
€ 36,18*
€ 8,95*
ab € 29,03*
€ 39,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-685-15
ab € 28,38*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-686-15
ab € 29,27*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-687-15
ab € 40,50*
Ähnlich
Bernstein
3-680
ab € 181,40*
Ähnlich
Bernstein
3-675-15
ab € 38,40*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-681-15
ab € 25,43*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-682-15
ab € 25,25*
Ähnlich
Bernstein
3-673-15
ab € 52,95*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-688-15
ab € 37,72*
Ähnlich
Bernstein
3-674-15
ab € 49,70*
Ähnlich
RS Pro
8473737
ab € 8,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.