| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910180251 Herst.-Nr.: 3-680 EAN/GTIN: 4250838502801 |
| |
|
| | |
| Bernstein 3-680 Elektronik- u. Feinmechanik Zangen-Set 4teilig 4-teiliger Satz Zangen aus der Serie EUROline-Conductive mit leitfähigen Handschutzhüllen im schwarzen leitfähigem Kunstlederetui mit Reißverschluß und samtgrauem Innenfutter Kategorie: Zangen-Set Herst.-Teilenr.: 3-680 Anwendungsbereich: Elektronik- u. Feinmechanik Produkt-Art: Zangen-Set Hersteller-Nr.: 3-680 EAN: 4250838502801 Lieferumfang: Mini-Seitenschneider EUROline-Conductive, 120 mm, ohne Schneidwate für weichen Draht bis 0,6 mm Ø, Kupferdraht bis 1,2 mm Ø, durchgestecktes Gewerbe, Doppelblattfeder, hochglanz-brüniert, leitfähige zweifarbige Handschutzhüllen + Spitzenschneider EUROline-Conductive, 130 mm, für Kupferdraht bis 0,6 mm Ø, Schneide 20° abgewinkelt, Ausführung wie vor. + Flachzange EUROline-Conductive, 130 mm, glatte Greifflächen, Ausführung wie vor. + Spitzzange EUROline-Conductive, 130 mm, glatte Greifflächen, Ausführung wie vor.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachzange, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, bernstein werkzeugsätze, modul werkzeuge, zangensatz 4 teilig, 4250838502801, Bernstein, 3-680, 396-4452, zange, zangen-satz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 182,14* | € 220,97* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 180,72* | € 221,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 191,54* | € 240,18* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 201,19* | € 260,42* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 328,76* | € 383,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|