Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERNSTEIN WERKZEUGFABRIK 3-688-15 FLACHZANGE, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9727124
Herst.-Nr.:
     3-688-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Greifzange
Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 130 mm
  • Zange: Flachzange
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Elektronikgreif Zange, Elektronikgreifzange, Flachzange, flachzange 130mm, elektronik flachzange, esd-zange flachzange, Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, Zangen, BERNSTEIN WERKZEUGFABRIK, 3-688-15, 9727124, 972-7124
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    1
    € 4,95*
    ab € 37,55*
    € 49,37*
    € 5,90*
    ab € 45,42*
    € 67,41*
    Frei Haus
    ab € 48,32*
    € 74,87*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 63,11*
    € 80,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 80,13*
    € 95,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 78,48*
    € 93,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 75,83*
    € 90,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 74,03*
    € 88,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 68,51*
    € 81,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 63,11*
    € 75,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
    3-683-15
    ab € 25,95*
    Ähnlich
    Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
    3-685-15
    ab € 28,52*
    Ähnlich
    Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
    3-686-15
    ab € 30,18*
    Ähnlich
    Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
    3-687-15
    ab € 40,37*
    Ähnlich
    Bernstein
    3-680
    ab € 180,87*
    Ähnlich
    Bernstein
    3-675-15
    ab € 38,50*
    Ähnlich
    Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
    3-681-15
    ab € 25,51*
    Ähnlich
    Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
    3-682-15
    ab € 25,72*
    Ähnlich
    Bernstein
    3-673-15
    ab € 53,25*
    Ähnlich
    Bernstein
    3-674-15
    ab € 49,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.