Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 3-681-15 ESD Rundzange Gerade 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-823460-BP
Herst.-Nr.:
     3-681-15
EAN/GTIN:
     4250838502818
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Rundzange
Elektronikrundzange
Rundzange
Bernstein Tools 3-681-15 ESD Rundzange Gerade 130 mm

Rundzange EUROline-Conductive

EGB- / ESD Ausführung.

Ausstattung:
Äußerst schlanke, glatte Greifflächen.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): ESD · Backenform: Gerade · DIN-Norm: DIN EN 61340 · Gewicht: 65 g · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: hochglanzbrüniert · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Schneidhärte: 65 HRC

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Marke:
Bernstein Tools
Backenform:
Gerade
Anwendungsbereich (Zangen):
ESD
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
hochglanzbrüniert
Herst.-Teilenr.:
3-681-15
Schneidhärte:
65 HRC
Typ:
3-681-15
Gewicht:
65 g
DIN-Norm:
DIN EN 61340
Produkt-Art:
Rundzange
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: rundzange, 4250838502818, Bernstein Tools, 3-681-15
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,37*
€ 35,16*
€ 6,90*
ab € 26,32*
€ 35,17*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 26,73*
€ 35,39*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 27,40*
€ 36,43*
€ 5,90*
ab € 30,68*
€ 45,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-683-15
ab € 25,17*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-685-15
ab € 27,84*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-686-15
ab € 28,66*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-687-15
ab € 40,38*
Ähnlich
Bernstein
3-680
ab € 180,72*
Ähnlich
Bernstein
3-675-15
ab € 38,28*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-682-15
ab € 25,08*
Ähnlich
Bernstein
3-673-15
ab € 52,97*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-688-15
ab € 37,79*
Ähnlich
Bernstein
3-674-15
ab € 49,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.