Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 3-685-15 Zange Spitzzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77417707
Herst.-Nr.:
     3-685-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Die Zangen dieses Programms wurden durch mehrere Prüflabore nach DIN EN 61340-5-1, 61340-2-1 sowie 61340-2-3 für Arbeiten im ESD-geschützten Bereich mit Erfolg getestet.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Spitzzange
Klemmbacke Länge
30 mm
Schutzfunktion
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Black,Yellow
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
140 mm
Gewicht
70 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-683-15
ab € 25,17*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-686-15
ab € 28,66*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-687-15
ab € 40,38*
Ähnlich
Bernstein
3-680
ab € 180,72*
Ähnlich
Bernstein
3-675-15
ab € 38,28*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-681-15
ab € 25,37*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-682-15
ab € 25,08*
Ähnlich
Bernstein
3-673-15
ab € 52,97*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-688-15
ab € 37,79*
Ähnlich
Bernstein
3-674-15
ab € 49,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.