Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Spitzzange, L 130 mm, 70 g, 3-683-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD-Spitzzange, L 130 mm, 70 g, 3-683-15
ESD-Spitzzange, L 130 mm, 70 g, 3-683-15
Artikel-Nr.:
     4502-05L6041
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     3-683-15
EAN/GTIN:
     4099891362355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Halbrundzange
Elektronik-Radiozange
Elektronikhalbrundzange
Spitzzange Typ Bernstein Euroline-Conductive 3-683-15. Mit zweifarbigen leitfähigen Handschutzhüllen, aus Spezialstahl, mit durchgestecktem Gewerbe und Doppelblattfeder. Länge: 130 mm, kurze Backen. Oberfläche: feinpoliert und hochglanzbrüniert. Zangenkopf: äußerst schlank, flach-spitz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spitzzange
Backenlänge:
20 mm
ESD-Schutz:
Ja
Länge:
130 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.09506 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,16*
€ 34,59*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 26,10*
€ 34,60*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 26,90*
€ 35,65*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 27,38*
€ 36,13*
€ 8,95*
ab € 29,06*
€ 39,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-685-15
ab € 27,75*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-686-15
ab € 28,78*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-687-15
ab € 40,52*
Ähnlich
Bernstein
3-680
ab € 182,10*
Ähnlich
Bernstein
3-675-15
ab € 38,38*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-681-15
ab € 25,39*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-682-15
ab € 25,25*
Ähnlich
Bernstein
3-673-15
ab € 53,17*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-688-15
ab € 37,78*
Ähnlich
Bernstein
3-674-15
ab € 49,73*
Ähnlich
RS Pro
8473737
ab € 8,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.