Vollisolierung reduziert das Kurzschlussrisiko. Klasse C- Einsatzbereich bis -40°C. Kunststoff, glasfaserverstärkt. Griffe mit Weichkunststoff-Zone für sicheren Halt
Seit Jahrzehnten bewährte deutsche Fertigungstechnologie mit durchgestecktem Gewerbe. Mit zwei verschiedenen Greifflächen zur Auswahl. Merkmale: sehr schlanke Backen, auch für feinste Teile geeigne...
ESD-Spitzzange EUROline-Conductive Technische Daten: Anwendungsbereich (Zangen): ESD · Backenform: Gerade · DIN-Norm: DIN EN 61340-5-1,DIN EN 61340-2-1,DIN EN 61340-2-3 · EN Norm: EN 61340-5-1,EN 6...
BRÜDER MANNESMANN Spitzzange "Elektronik", 125 mm, gerade aus Werkzeugstahl, Farbe: grün / silber / schwarz, mit 2- Komponenten-Griffe aus Kunststoff (M1070-4) Die Abbildung bezieht sich auf eine P...