Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Elektronikhalbrundzange

  Elektronikhalbrundzange  (9 Angebote unter 27.587.003 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Elektronikhalbrundzange“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Elektronikhalbrundzange"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
TRIUSO Elektronik-Spitzzange, Radiozange, induktiv gehärtete Schneiden, 140 mm, Gerade (1 Angebot) 
TRIUSO Elektronik-Spitzzange, Radiozange, induktiv gehärtete Schneiden, 140 mm, Gerade rutschfester, ergonomischer Kunststoffgriff induktiv gehärtete Schneiden lange Lebensdauer durch hochwertigen ...
TRIUSO Qualitätswerkzeuge
FLRZ140
ab € 7,48*
pro Stück
 
 Stück
KNIPEX 00 20 16 P ESD Elektronikzangen-Set mit Werkzeugen für Arbeiten an elektronischen Bauteilen 6-teilig (17 Angebote) 
00 20 16 P ESD Elektronikzangen-Set Abmessungen, geschlossen (B x H x T): 215 x 160 x 50 mm. 6-teilig, bestückt mit sechs Präzisions-Elektronikzangen Ausführung ESD, elektrisch ableitend. Etui aus ...
Knipex
00 20 16 P ESD
ab € 214,19*
pro Satz
 
 Stück
KNIPEX 25 05 160 Flachrundzange mit Schneide (Radiozange) mit Mehrkomponenten-Hüllen verchromt 160 mm (48 Angebote) 
25 05 160 Flachrundzange mit Schneide flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen. geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten, auch an leicht bis mittelschwer zugänglichen Stellen. Greiffläche...
Knipex
25 05 160
ab € 14,34*
pro Stück
 
 Stück
KNIPEX 00 20 17 Elektronikzangen-Set mit Werkzeugen für Arbeiten an elektronischen Bauteilen 6-teilig 220 mm (15 Angebote) 
00 20 17 Elektronikzangen-Set Abmessungen, geschlossen (B x H x T): 215 x 160 x 50 mm. 6-teilig, bestückt mit sechs Elektronikzangen Ausführung ESD, elektrisch ableitend. Etui aus strapazierfähigem...
Knipex
00 20 17
ab € 167,24*
pro Satz
 
 Stück
Elektronik-Spitzzange, Gebogen, Telefonzange, Radiozange (2 Angebote) 
Vergüteter Chrom-Vanadium-Stahl mit induktionsgehärteten Schneidkanten und Vinyl-Weichgriffen. Länge: 280 mm.
Silverline
918526
ab € 6,82*
pro Stück
 
 Stück
Weller Nadelhalbrundzange (5 Angebote) 
Nadelhalbrundzange mit sehr präzisen feinen abgerundeten Backen
Weller Tools
546E
ab € 84,35*
pro Stück
 
 Stück
TRIUSO Elektronik-Spitzzange, Radiozange, induktiv gehärtete Schneiden, 200 mm, Gebogen (1 Angebot) 
TRIUSO Elektronik-Spitzzange, Radiozange, induktiv gehärtete Schneiden, 200 mm, Gebogen rutschfester, ergonomischer Kunststoffgriff induktiv gehärtete Schneiden lange Lebensdauer durch hochwertigen...
TRIUSO Qualitätswerkzeuge
TFZG201
ab € 9,01*
pro Stück
 
 Stück
CK Zangensatz 6 Stk. 245 mm Seitenschneider Halbrundzange (4 Angebote) 
Zangentypen Satz = Seitenschneider Halbrundzange Stückzahl = 6 ESD-sicher = Ja Gesamtlänge = 245 mm Korb mit 6 Sensoplus®-Elektronikzangen. 6-teiliger Elektrozangensatz aus der Sensoplus-Serie, in ...
C.K Tools
T3703D
ab € 243,19*
pro Satz
 
 Stück
KNIPEX 25 02 160 Flachrundzange mit Schneide (Radiozange) mit Mehrkomponenten-Hüllen schwarz atramentiert 160 mm (50 Angebote) 
25 02 160 Flachrundzange mit Schneide flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen. geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten, auch an leicht bis mittelschwer zugänglichen Stellen. Greiffläche...
Knipex
25 02 160
ab € 12,20*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Elektronikhalbrundzange
^

Elektronikzange für die Arbeit an elektronischen Bauteilen

Elektronikzangen gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, als greifende und schneidende Zangen. Kleine Abmessungen zeichnen die Elektronikzangen aus, die für Arbeiten an elektronischen Bauteilen gedacht sind. Ein Federmechanismus öffnet die Zangen meist und erleichtert die einhändige Nutzung. Anwendungsbereiche für diese Zangen sind Reparaturen an Elektroniksystemen oder das Herstellen von Kleinserien und Versuchsschaltungen.

Die unterschiedlichen Ausführungen

Elektronik-Flachzange und Greifzange

Es handelt sich um eine Zange mit zwei flachen Backen, die glatt geschliffen sind oder für einen guten Grip beim Greifen angeraut sind. Diese Zangen werden auch zum Justieren von Adern genutzt. Die Greifzange ähnelt der Flachzange und ist als Zange mit flachen und breiten Backen oder flach-runden Backen zu haben. Sie eignet sich zum Greifen, Halten und Biegen von Draht und Bauteilen. Die Greifflächen können glatt geschliffen oder angeraut sein.

Elektronik-Rundzange und Elektronik-Seitenschneider

Die Elektronik-Rundzange hat runde, glatte Backen. Dadurch eignet sich diese Zange besonders zum Erstellen von Drahtösen. Mit dem Elektronik-Seitenschneider werden Adern per Keilschneiden getrennt. Die Schneide ist dabei seitlich angeordnet.

Elektronik-Vornschneider und Spitzzange

Wie auch der Seitenschneider dient der Elektronik-Vornschneider dem Trennen von Drähten. Die Schneiden sind bei diesem Schneidwerkzeug vorn angeordnet. Die Elektronik-Spitzzange ähnelt der Flachzange, die Backen sind jedoch länger, was ein gutes Greifen durch kleine Öffnungen ermöglicht. Es gibt Modelle mit geraden Backen oder gebogenen Backen – auch gebogener Hieb genannt.

Tipps für die Wahl und Anwendung von Elektronikzangen

  • Nutzen Sie bei Arbeiten die passende Zange. Das optimiert die Arbeitsabläufe und die Qualität beim Herstellen oder Reparieren von Schaltungen.
  • Achten Sie auf eine Zange mit Öffnungsfeder, wenn Sie einhändig, schnell, präzise und komfortabel arbeiten wollen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.