Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor HF-Transistor (BJT) MMBTH81 TO-236-3 Anzahl Kanäle 1 PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A816881
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBTH81
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
Herst.-Abk.:
OnS
Typ:
MMBTH81
Montageart:
Oberflächenmontage
Ausführung:
PNP
VCE Sättigung (max.):
500 mV
DC Stromverstärkung (hFE):
60
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
5 mA
Transitfrequenz f(T):
600 MHz
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
10 V
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
20 V
Leistung (max) P(TOT):
225 mW
Collector-Strom I(C):
50 mA
Hersteller:
ON Semiconductor
Gehäuse:
TO-236-3
Produkt-Art:
HF-Transistor (BJT)
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor pnp, smd transistor, onsemi transistor, ON Semiconductor, Transfer Resistor
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0479*
€ 0,1159*
100
€ 8,95*
ab € 0,0447*
€ 0,1654*
2 Tage
80
20
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,21*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,132*
€ 0,241*
2 Tage
34510
5
€ 14,99*
ab € 0,102*
€ 0,597*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,241*
€ 0,287
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,225*
€ 0,268
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,209*
€ 0,249
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,183*
€ 0,218
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,173*
€ 0,206
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.