Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; RF; 20V; 50mA; 225mW; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; RF; 20V; 50mA; 225mW; SOT23
Transistor: PNP; bipolar; RF; 20V; 50mA; 225mW; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-MMBTH81
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBTH81
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 600MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 20V
Kollektor-Emitter-Strom: 50mA
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,225W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Transistor-Art: RF
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,048*
€ 0,1162*
100
€ 8,95*
ab € 0,0446*
€ 0,1658*
1 Tag
80
20
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,21*
25
€ 4,00*
ab € 0,132*
€ 0,242*
1 Tag
34510
5
€ 14,99*
ab € 0,102*
€ 0,599*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1162*
€ 0,13828
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1015*
€ 0,12079
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0794*
€ 0,09449
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0765*
€ 0,09104
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0666*
€ 0,07925
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,162* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.