Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor HF-Transistor (BJT) MMBTH81 TO-236-3 Anzahl Kanäle 1 PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1264866-BP
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBTH81
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
ON Semiconductor HF-Transistor (BJT) MMBTH81 TO-236-3 Anzahl Kanäle 1 PNP

Transistor

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): PNP · Collector-Strom I(C): 50 mA · DC Stromverstärkung (hFE): 60 · DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: 10 V · DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: 5 mA · Gehäuseart (Halbleiter): TO-236-3 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): 20 V · Leistung (max) P(TOT): 225 mW · Montageart: Oberflächenmontage · Transitfrequenz f(T): 600 MHz · VCE Sättigung (max.): 500 mV

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
ON Semiconductor
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
ON Semiconductor
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-236-3
Ausführung (Transistoren):
PNP
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
OnS
Typ (Hersteller-Typ):
MMBTH81
Montageart:
Oberflächenmontage
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
20 V
Collector-Strom I(C):
50 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
5 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
10 V
DC Stromverstärkung (hFE):
60
Leistung (max) P(TOT):
225 mW
Transitfrequenz f(T):
600 MHz
VCE Sättigung (max.):
500 mV
Produkt-Art:
HF-Transistor (BJT)
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor pnp, smd transistor, onsemi transistor, ON Semiconductor, MMBTH81, Transfer Resistor
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,048*
€ 0,1162*
100
€ 8,95*
ab € 0,0446*
€ 0,1658*
Lager 102
80
20
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,21*
25
€ 4,00*
ab € 0,132*
€ 0,242*
1 Tag
34510
5
€ 14,99*
ab € 0,102*
€ 0,599*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,149*
€ 0,177
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,139*
€ 0,165
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.