Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi MMBTH81 SMD, PNP Transistor –20 V / -50 mA 100 MHz, SOT-23 3-Pin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1841196
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBTH81
EAN/GTIN:
     5059045340751
Suchbegriffe:
HF-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -50 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = –20 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 225 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 20 V
Basis-Emitter Spannung max. = 3 V
Arbeitsfrequenz max. = 100 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

PNP-HF-Transistor Dieses Gerät wurde für allgemeine HF-Verstärker- und Mischanwendungen bis 250 mHz mit Kollektorströmen im Bereich von 1,0 mA bis 30 mA entwickelt. Bezogen aus Prozess 75.Dieses Produkt ist für die allgemeine Verwendung und für viele verschiedene Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-50 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
–20 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
225 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
20 V
Basis-Emitter Spannung max.:
3 V
Arbeitsfrequenz max.:
100 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor pnp, smd transistor, onsemi transistor, 1841196, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, MMBTH81, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 240 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0484* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,07*
€ 17,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,25*
€ 11,01
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 6,51*
€ 7,75
pro Paket
ab 90 Pakete
€ 5,18*
€ 6,16
pro Paket
ab 240 Pakete
€ 4,84*
€ 5,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.