Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6037 6008407 Schnittschutzhandschuh Größe (Handschuhe): 7 EN 388:2016 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A813432
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6008407
EAN/GTIN:
     4048612064009
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der uvex phynomic airLite C ESD ist der leichteste Schutzhandschuh seiner Klasse und bietet einen spürbaren Unterschied in puncto Tragekomfort. Der neue Schnittschutzhandschuh kombiniert hohes Tast- und Feingefühl, Leichtigkeit und Atmungsaktivität in einem. Somit ist der uvex phynomic airLite C ESD perfekt geeignet für Präzisionsarbeiten und die Handhabung kleinster und feinster Bauteile sowie die Anwendung auf allen gängigen Bildschirmen, Tablets und Mobiltelefonen.
Weitere Informationen:
Schnittschutzlevel:
C
Normen:
EN 388:2016
Material (Handfläche):
Polyamid + Elasthan + Carbon
Material (Handrücken):
Polyamid + Elasthan + Carbon
Größe:
7
EN Norm:
EN 388:2016
Herstellerfarbe:
SkyBlue
Produkt-Art:
Schnittschutzhandschuh
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh uvex gr. 7, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, uvex, 6037, Schutzhandschuhe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 12,07*
€ 14,17*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 11,95*
€ 14,44*
Lager 615
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 10,88*
€ 15,38*
8 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 11,22*
€ 15,40*
3 Tage
80
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 11,38*
€ 15,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,38*
€ 18,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,88*
€ 17,71
pro Paar
ab 3 Paar
€ 14,73*
€ 17,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,86*
€ 16,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,05*
€ 15,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,82*
€ 15,26
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,88*
€ 12,95
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 5,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.