Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A394682 Herst.-Nr.: 000288.0000 EAN/GTIN: 4046436039661 |
| |
|
| | |
| Die GLORIA WeedBrush li-on ist die praktische Unkrautfugenbürste für den Einsatz im heimischen Garten und rund um das Haus. Das handliche Gerät kann mit allen BOSCH 18 V POWER FOR ALL Akkus von 1.5 - 6.0 Ah betrieben werden und ist mit 1.900 U/min der ideale Helfer, um Fugen von Unkraut und Moos zu befreien. Die messingbeschichtete Stahl-Drahtbürste ist im Lieferumfang enthalten und überzeugt durch eine Arbeitsdauer von bis zu drei Stunden auf Betonstein. Zusätzlich bietet GLORIA mit der Nylon-Fugenbürste eine sanftere Variante an. Diese hat weichere Borsten und ist damit besonders gut geeignet für kratzempfindliche Steinoberflächen. Ein exaktes und sauberes Arbeiten ist dank Führungsrad und Visierlinie sowie dem umlaufenden Spritzschutz garantiert. Der höhenverstellbare und ergonomischer Zweithandgriff ermöglicht zudem eine gesunde Körperhaltung bei der Arbeit. Features: Unkrautfugenbürste mit Akku-Betrieb Schnelles und rückenschonendes Arbeiten Kompatibel mit allen BOSCH 18V POWER FOR ALL Akkus (Akku/Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten) Inkl. messingbeschichteter Stahl-Drahtbürste Drehzahl 1.800 U/min Lieferumfang: Stahldraht-Fugenbürste Hinweise: Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | Höhe: | 69 cm | Länge: | 13.5 cm | Breite: | 24.5 cm | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Material (Borsten): | Stahl | Produkt-Art: | Fugenreiniger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ritzenbürste, Unkrautbürste, Fugenbürstenmaschine, Elektrischer Fugenreiniger, Fugenreiniger elektrisch, Fugenreinigungsmaschine, fugenbürste garten, elektrischer fugenreiniger, Gloria Haus und Garten, WeedBrush li-on, terrassenplatten reinigen, unkrautbürste |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 76,97* | € 106,66* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 77,38* | € 106,67* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 85,36* | € 116,62* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 91,8629* | € 125,3029* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 99,55* | € 135,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|