Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria Haus und Garten 4.0 Ah Bosch Akku 729102.0000 Werkzeug-Akku 18 V 4 Ah Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2251788-BP
Herst.-Nr.:
     729102.0000
EAN/GTIN:
     4046436039043
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Gloria Haus und Garten 4.0 Ah Bosch Akku 729102.0000 Werkzeug-Akku 18 V 4 Ah Li-Ion

18V Bosch Akku - 4.0 Ah POWER FOR ALL Linie

18 V/4.0 Ah BOSCH Lithium-Ionen Akku
POWER FOR ALL Produktlinie
Passend für MultiBrush li-on, WeedBrush li-on, MultiJet 18V, Pro 1200 li-on und Akku Kompressor

BOSCH 18 V / 4.0 Ah Home and Garten Lithium-Ionen Akku, passend für alle GLORIA 18 V Akku-Geräte der BOSCH Linie (MultiBrush li-on, WeedBrush li-on, Akku-Kompressor und MultiJet 18V) sowie für alle weiteren 18 V POWER FOR ALL Geräte. Ein Akku für alle Geräte der POWER FOR ALL ALLIANCE!

Ausstattung:
18 V/4.0 Ah BOSCH Lithium-Ionen Akku
POWER FOR ALL Produktlinie
Passend für MultiBrush li-on, WeedBrush li-on, MultiJet 18V, Pro 1200 li-on und Akku Kompressor

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 18 V · Ausführung (Bosch): Bosch-do-it (Grün) · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): sonstige · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Batterie-, Akku-Größe: Spezial-Akku · Gewicht: 0.64 kg · Kapazität (mAh, Ah): 4 Ah · Produktabmessung, Breite: 9 cm · Produktabmessung, Höhe: 12.5 cm · Produktabmessung, Länge: 7 cm · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
sonstige
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(L x B x H) 7 x 9 x 12.5 cm
Kapazität (mAh, Ah):
4 Ah
Produktabmessung, Höhe:
12.5 cm
Produktabmessung, Länge:
7 cm
Produktabmessung, Breite:
9 cm
Typenbezeichnung (Akku):
4.0 Ah Bosch Akku
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Li-Ion
Marke:
Gloria Haus und Garten
Akkuspannung (LOV):
18 V
Ausführung (Bosch):
Bosch-do-it (Grün)
Typ (Hersteller-Typ):
4.0 Ah Bosch Akku
Wiederaufladbar:
Ja
Gewicht:
0.64 kg
Produkt-Art:
Werkzeug-Akku
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku liion 18v, akku für bosch, 18 v ersatzakkus für werkzeug, Gloria Haus und Garten, 729102.0000, 4.0 Ah Bosch Akku, 18v akku, power for all akku
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 73,94*
€ 102,12*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 84,58*
€ 102,13*
2 Tage
480
€ 6,99*
ab € 85,6149*
€ 103,6749*
Lager 102
46
Frei Haus
ab € 85,24*
€ 104,30*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 88,52*
€ 106,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,30*
€ 124,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,05*
€ 120,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,26*
€ 113,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.