Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria Haus und Garten Bosch Quick Charger 729103.0000 Werkzeug-Akku Ladegerät 14.4 V, 18 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2251789-BP
Herst.-Nr.:
     729103.0000
EAN/GTIN:
     4046436039050
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
werkzeugakku ladegerät 14.4v
Gloria Haus und Garten Bosch Quick Charger 729103.0000 Werkzeug-Akku Ladegerät 14.4 V,18 V

Bosch Schnellladegerät AL 1830 CV

BOSCH Schnellladegerät AL 1830 CV
Ladezeit: 100 % = 60 min, 80 % = 40 min (bei 2.5 Ah BOSCH Akku)
Passend für alle BOSCH 14,4 V und BOSCH 18V POWER FOR ALL Akkus

Das Schnellladegerät AL 1830 CV ist kompatibel mit allen GLORIA 18 V Akkus der BOSCH Linie, welche für den Antrieb der MultiBrush li-on, WeedBrush li-on oder der MultiJet 18V benötigt werden. Selbstverständlich ist das Ladegerät auch für alle anderen BOSCH Home and Garden-Akkus mit 14,4 V oder 18 V nutzbar. Die vollständige Ladezeit bei einem 2.5 Ah BOSCH Akku beträgt 60 Minuten.

Ausstattung:
BOSCH Schnellladegerät AL 1830 CV
Ladezeit: 100 % = 60 min, 80 % = 40 min (bei 2.5 Ah BOSCH Akku)
Passend für alle BOSCH 14,4 V und BOSCH 18V POWER FOR ALL Akkus

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 14.4 V,18 V · Ausführung (Bosch): Bosch-do-it (Grün) · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): sonstige · Batterie-, Akku-Größe: Spezial-Akku · Gewicht: 0.35 kg · Produktabmessung, Breite: 15 cm · Produktabmessung, Höhe: 16.6 cm · Produktabmessung, Länge: 9 cm · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
sonstige
Abmessungen:
(L x B x H) 9 x 15 x 16.6 cm
Produktabmessung, Höhe:
16.6 cm
Produktabmessung, Länge:
9 cm
Produktabmessung, Breite:
15 cm
Typenbezeichnung (Akku):
Bosch Quick Charger
Marke:
Gloria Haus und Garten
Akkuspannung (LOV):
14.4 V | 18 V
Ausführung (Bosch):
Bosch-do-it (Grün)
Typ (Hersteller-Typ):
Bosch Quick Charger
Wiederaufladbar:
Ja
Gewicht:
0.35 kg
Produkt-Art:
Werkzeug-Akku Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: schnellladegerät, Gloria Haus und Garten, 729103.0000, Bosch Quick Charger, power for all lagegerät, multijet ladegerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,53*
€ 44,11*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 34,30*
€ 44,12*
2 Tage
340
€ 6,99*
ab € 34,9176*
€ 45,0976*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 34,53*
€ 45,13*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 36,26*
€ 46,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GLORIA Haus- und Gartengeräte
729101.0000
ab € 52,96*
Sonstiges
GLORIA Haus- und Gartengeräte
729102.0000
ab € 73,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.