Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA 728835.0000 Teil/Zubehör für elektrische Kehrmaschinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLORIA 728835.0000 Teil/Zubehör für elektrische Kehrmaschinen
GLORIA 728835.0000 Teil/Zubehör für elektrische Kehrmaschinen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98286703
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     728835.0000
EAN/GTIN:
     4046436026395
Suchbegriffe:
Fugenbürste
Nuten-Bürste
Nutenbürste
Ritzen-Bürste
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Elektrischer Kehrbesen für Unkraut
Markenkompatibilität
GLORIA
Kompatibilität
MultiBrush and WeedBrus
Produktfarbe
Messing
Gehäusematerial
Messing, Stahl
Anzahl der Bürsten
1
Bürstendurchmesser
100 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1619736
ab € 39,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.