Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria Haus und Garten WeedBrush li-on 000288.0000 Fugenreiniger, Fugenbesen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2251786-BP
Herst.-Nr.:
     000288.0000
EAN/GTIN:
     4046436039661
Suchbegriffe:
Fugenbürste
Nuten-Bürste
Nutenbürste
Ritzen-Bürste
Gloria Haus und Garten WeedBrush li-on 000288.0000 Fugenreiniger,Fugenbesen

Fugenreiniger WeedBrush li-on - Akku-Fugenbürste/Unkrautbürste

Unkrautfugenbürste mit Akku-Betrieb
Schnelles und rückenschonendes Arbeiten
Kompatibel mit allen BOSCH 18V POWER FOR ALL Akkus (Akku/Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten)
Inkl. messingbeschichteter Stahl-Drahtbürste
Drehzahl 1.800 U/min

Die GLORIA WeedBrush li-on ist die praktische Unkrautfugenbürste für den Einsatz im heimischen Garten und rund um das Haus. Das handliche Gerät kann mit allen BOSCH 18 V POWER FOR ALL Akkus von 1.5 - 6.0 Ah betrieben werden und ist mit 1.900 U/min der ideale Helfer, um Fugen von Unkraut und Moos zu befreien. Die messingbeschichtete Stahl-Drahtbürste ist im Lieferumfang enthalten und überzeugt durch eine Arbeitsdauer von bis zu drei Stunden auf Betonstein. Zusätzlich bietet GLORIA mit der Nylon-Fugenbürste eine sanftere Variante an. Diese hat weichere Borsten und ist damit besonders gut geeignet für kratzempfindliche Steinoberflächen. Ein exaktes und sauberes Arbeiten ist dank Führungsrad und Visierlinie sowie dem umlaufenden Spritzschutz garantiert. Der höhenverstellbare und ergonomischer Zweithandgriff ermöglicht zudem eine gesunde Körperhaltung bei der Arbeit.

Ausstattung:
Unkrautfugenbürste mit Akku-Betrieb
Schnelles und rückenschonendes Arbeiten
Kompatibel mit allen BOSCH 18V POWER FOR ALL Akkus (Akku/Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten)
Inkl. messingbeschichteter Stahl-Drahtbürste
Drehzahl 1.800 U/min
Führungsrad und Visierlinie zur exakten Geräteführung
Umlaufender Spritzschutz
Ergonomischer Führungsgriff mit Softgrip

Technische Daten:
Material (Borsten): Stahl · Produktabmessung, Breite: 24.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 69 cm · Produktabmessung, Länge: 13.5 cm

Lieferumfang:
Stahldraht-Fugenbürste

Hinweis:
Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 13.5 x 24.5 x 69 cm
Produktabmessung, Höhe:
69 cm
Produktabmessung, Länge:
13.5 cm
Produktabmessung, Breite:
24.5 cm
Marke:
Gloria Haus und Garten
Material (Borsten):
Stahl
Produkt-Art:
Fugenreiniger
Weitere Suchbegriffe: Ritzenbürste, Unkrautbürste, Fugenbürstenmaschine, Elektrischer Fugenreiniger, Fugenreiniger elektrisch, Fugenreinigungsmaschine, fugenbürste garten, elektrischer fugenreiniger, Gloria Haus und Garten, 000288.0000, WeedBrush li-on, terrassenplatten reinigen, unkrautbürste
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 76,97*
€ 106,66*
Lager 102
55
Frei Haus
ab € 77,38*
€ 106,67*
€ 3,50*
ab € 85,36*
€ 116,62*
2 Tage
740
€ 6,99*
ab € 91,8629*
€ 125,3029*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,55*
€ 135,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,67*
€ 126,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,08*
€ 125,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,20*
€ 122,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,84*
€ 121,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GLORIA
728835.0000
ab € 6,74*
Sonstiges
GLORIA
729068.0000
ab € 5,02*
Sonstiges
GLORIA Haus- und Gartengeräte
729101.0000
ab € 52,96*
Sonstiges
GLORIA Haus- und Gartengeräte
729102.0000
ab € 74,30*
Sonstiges
GLORIA Haus- und Gartengeräte
729103.0000
ab € 30,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.